Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV39036SW010 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1 bemenet | AC8MME 3CFW5

SHARPE VALVES SV39036SW010 Rozsdamentes acél gömbcsap-foglalat 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC8MME Típus: SV39036SW010Kereszthivatkozás: 3CFW5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€251.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyaga316 Stainless Steel
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaAljzat x foglalat
Fogantyú304 rozsdamentes acél PVC markolattal
Fogantyú típusaReteszelő kar
Max. Nyomás1000 psi WOG
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaÖnbeállító
Temp. Hatótávolság0 fok és 450 fok F között
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód8481803070
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV39036SW002 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1/4 In | AC8MMA 3CFW1 Sv39036sw002304 Stainless Steel1 / 4 "€86.56
SHARPE SZELEPEK SV39036SW003 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 3/8 In | AC8MMB 3CFW2 Sv39036sw003304 Stainless Steel3 / 8 "€86.56
SHARPE SZELEPEK SV39036SW004 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1/2 In | AC8MMC 3CFW3 Sv39036sw004304 Stainless Steel1 / 2 "€94.66
SHARPE SZELEPEK SV39036SW006 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 3/4 In | AC8MMD 3CFW4 Sv39036sw006304 Stainless Steel3 / 4 "€133.25
SHARPE SZELEPEK SV39036SW012 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1-1/4 In | AC8MMF 3CFW6 Sv39036sw012304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.25 "€279.81
SHARPE SZELEPEK SV39036SW014 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 1-1/2 In | AC8MMG 3CFW7 Sv39036sw014304 rozsdamentes acél PVC markolattal1.5 "€332.28
SHARPE SZELEPEK SV39036SW020 Rozsdamentes acél golyósszelep foglalat 2 bemenet | AC8MMH 3CFW8 Sv39036sw020304 Stainless Steel2"€492.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV39036SW010 Rozsdamentes acél gömbcsap-foglalat 1 hüvelyk
€251.70 /Mértékegység