SHARPE SZELEPEK SV13SER1781 Golyósszelep pneumatikus működtetésű 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1

SHARPE VALVES SV13SER1781 Pneumatikus gömbcsap 1 1/2 hüvelykes működtetéssel

Raktáron
Tétel: AD2CHM Modell: SV13SER1781Kereszthivatkozás: 3MTC1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,165.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás145 psi
Max. Nyomás1000 psi WOG, 100 psi gőz
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés
Csőméret1.5 "
KikötőTele
Szükséges nyomás40 psi
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaTFM
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 300 fok F között
Szelep felépítéseHáromrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.61
Hajó magassága (cm)28.45
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód8481809040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV13SER1776 Golyósszelep pneumatikus működtetés 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,262.01
SHARPE SZELEPEK SV13SER1777 Golyósszelep pneumatikus működtetés 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "€1,316.08
SHARPE SZELEPEK SV13SER1778 Golyósszelep pneumatikus működtetés 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,663.12
SHARPE SZELEPEK SV13SER1779 Golyósszelep pneumatikus működtetés 1 in | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€2,012.62
SHARPE SZELEPEK SV13SER1782 Golyósszelep pneumatikus működtetésű 2 in | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,563.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1781 Pneumatikus gömbcsap 1 1/2 hüvelykes működtetéssel
€2,165.49 /Mértékegység