Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARPE SZELEPEK SV13SER1778 Golyósszelep pneumatikus működtetés 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7

SHARPE VALVES SV13SER1778 golyóscsap pneumatikus működtetésű 3/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2CHJ Modell: SV13SER1778Kereszthivatkozás: 3MTA7
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
€1,663.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás145 psi
Max. Nyomás1000 psi WOG, 100 psi gőz
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Szükséges nyomás40 psi
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaTFM
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 300 fok F között
Szelep felépítéseHáromrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.17
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV13SER1776 Golyósszelep pneumatikus működtetés 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,262.01
SHARPE SZELEPEK SV13SER1777 Golyósszelep pneumatikus működtetés 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "€1,316.08
SHARPE SZELEPEK SV13SER1779 Golyósszelep pneumatikus működtetés 1 in | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€2,012.62
SHARPE SZELEPEK SV13SER1781 Golyósszelep pneumatikus működtetésű 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€2,165.49
SHARPE SZELEPEK SV13SER1782 Golyósszelep pneumatikus működtetésű 2 in | AD2CHN 3MTC2 SV13SER17822"€2,563.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1778 golyóscsap pneumatikus működtetésű 3/4 hüvelykes
€1,663.12 /Mértékegység