SHARPE SZELEPEK SV13SER1782 Golyósszelep pneumatikus működtetésű 2 in | AD2CHN 3MTC2

SHARPE VALVES SV13SER1782 Pneumatikus gömbcsap 2-in

Raktáron
Tétel: AD2CHN Modell: SV13SER1782Kereszthivatkozás: 3MTC2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,563.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus működtetésű gömbcsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportműködtetett
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás145 psi
Max. Nyomás1000 psi WOG, 100 psi gőz
SzereljeKözvetlen
MűveletTavaszi visszatérés
Csőméret2"
KikötőTele
Szükséges nyomás40 psi
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaTFM
Szár anyaga316 Stainless Steel
Temp. Hatótávolság0 fok és 300 fok F között
Szelep felépítéseHáromrészes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.25
Hajó magassága (cm)27.69
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód8481809040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SHARPE SZELEPEK SV13SER1776 Golyósszelep pneumatikus működtetés 3/8 In | AD2CHG 3MTA5 SV13SER17763 / 8 "€1,262.01
SHARPE SZELEPEK SV13SER1777 Golyósszelep pneumatikus működtetés 1/2 In | AD2CHH 3MTA6 SV13SER17771 / 2 "€1,316.08
SHARPE SZELEPEK SV13SER1778 Golyósszelep pneumatikus működtetés 3/4 In | AD2CHJ 3MTA7 SV13SER17783 / 4 "€1,663.12
SHARPE SZELEPEK SV13SER1779 Golyósszelep pneumatikus működtetés 1 in | AD2CHK 3MTA8 SV13SER17791"€2,012.62
SHARPE SZELEPEK SV13SER1781 Golyósszelep pneumatikus működtetésű 1 1/2 In | AD2CHM 3MTC1 SV13SER17811.5 "€2,165.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV13SER1782 Pneumatikus gömbcsap 2-in
€2,563.83 /Mértékegység