GENERAL ELECTRIC SGHA sorozatú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 35kAIC @ 480V , Keret típusa: SGHA , Pólusok száma: 2 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
SGHA26AT0400
400A€2,175.42
ajánlatkérés
A
SGHA26AT0600
600A€2,656.68
ajánlatkérés

SGHA sorozatú megszakítók

A General Electric SGHA sorozatú megszakítói ideálisak elektromos vezérlőpanelekkel és kapcsolótáblákkal való használatra az elektromos áramkörök túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére. Ezek az UL-listán szereplő, öntött házas megszakítók RMS kioldóegységgel rendelkeznek, azonnali, rövid és hosszú idejű áramkorlátozó funkciókkal, hogy reagáljanak a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerülik a kioldást enyhe túlterhelés esetén. Továbbá be vannak építve egy csavaros rögzítési kialakítással az egyszerű telepítés érdekében, és kapcsos csatlakozókkal a problémamentes vezetékezés érdekében. Válasszon a két-/hárompólusú megszakítók széles kínálatából, amelyek 400 és 600 A közötti névleges áramerősséggel rendelkeznek. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?