Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SHARKBITE U2016-0000LF visszacsapó szelep sárgaréz 3/4 hüvelykes nyomócsatlakozó | AA8NUK 19F918

SHARKBITE U2016-0000LF Check Valve Brass 3/4 Inch Push Connect

Raktáron
Tétel: AA8NUK Modell: U2016-0000LFKereszthivatkozás: 19F918

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenőrizd a szelepet
Sapka a bemeneti központhoz3 / 4 "
Kapcsolat típusaNyomja
Repedési nyomás200 psi
Hossz3 17 / 64 "
AnyagSárgaréz
Max. Hőmérséklet150 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság1 21 / 64 "
Képernyő anyagNejlon
Tömítés anyagaEPDM
Ülés anyagaEPDM
Méret3 / 4 "
Tavaszi anyagRozsdamentes acél
Szélesség1 21 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481301090
Származási országAU

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARKBITE U2016-0000LF Check Valve Brass 3/4 Inch Push Connect
€41.16 /Mértékegység