A SharkBite vezető szállítója a magas színvonalú vízvezeték-megoldásoknak a csővezeték-, szerviz- és javítási műveletek, valamint a vízmelegítő telepítések terén. A SharkBite vízvezeték-termékek katalógusa tengelykapcsolókat, könyökdarabokat, szelepeket, adaptereket, pólókat, elosztókat, PEX csöveket, nyomásszabályozókat, ellátási ütközőket és vákuummegszakítókat tartalmaz. Az UL listán szereplő és NSF tanúsítvánnyal ellátott SharkBite csatlakozók sárgarézből készülnek, és push-to-connect kialakításúak, ideálisak két CPVC, PEX, réz, HDPE vagy PE-RT cső bármilyen kombinációban történő gyors csatlakoztatásához. Ezeknek a tengelykapcsolóknak a maximális nyomásértéke 200 psi, és 0 és 200 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhetnek. Nem igényelnek forrasztást, préselést vagy ragasztást, és szűk helyeken könnyen felszerelhetők.
A márka többfordulatú elzárószelepeit úgy tervezték, hogy szabályozzák és korlátozzák a víz áramlását a szerelvényekbe vagy készülékekbe karbantartás és javítás céljából. Ezek a SharkBite negyedfordulatú, teljes nyílással rendelkező elzárószelepei 1/2 hüvelykes, nyomógombos bemenettel rendelkeznek a gyors telepítés és az egyszerű kezelés érdekében. Hatékonyan működnek 40 és 180 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten, és elérhetők egyenes és szögletes változatban.