WESTWARD Digitális féknyereg


Szűrő
Kalibrációs tanúsítvány: Nem
StílusModellSPC kimenetPontosságÜgyIP besorolásPofamélységAnyagVálasztékFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A
29 Kr. 37
Nem0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.97 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€330.08
B
2YNC7
Nem+/-0.0015"/0.02 mmÖntött542"Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€363.74
C
1AAU4
Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag-1.5 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 / 0.01 mm "€211.24
D
29 Kr. 36
Nem0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.57 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm / 1 / 64. rész€143.15
E
2ZA59
Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag401.56 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€211.24
F
2ZA61
Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag402.4 "Rozsdamentes acél0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€649.40
G
2YNC6
Nem+/- 0.008 "Vinil tasak541.19 "Polikarbonát0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€35.75
H
2ZA60
Nem0.001 "/ 0.02 mmÖntött műanyag541.56 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€220.08
I
29 Kr. 41
Igen0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-1.97 "Rozsdamentes acél0-8"/0-200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€305.44
J
29 Kr. 39
Igen0.002 "/ 0.04 mmMűanyag-3.54 "Rozsdamentes acél0-18"/0-450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,200.64
I
29 Kr. 40
Igen0.0015 "/ 0.03 mmMűanyag-2.36 "Rozsdamentes acél0-12"/0-300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€546.89
K
4 KY19
Igen0.0005 "/ 0.01 mmFa-4"Rozsdamentes acél0-24"/0-600 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,540.39
L
2YNJ9
Igen+/-0.001"/0.02 mmÖntött541.6 "Rozsdamentes acél0-6"/0-150 mm0.0005 "/ 0.01 mm / 1 / 64. rész€241.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?