Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGT 23V765

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld/piros

Raktáron
Tétel: AF7ZGT Típus: XB5AW73731B5Kereszthivatkozás: 23V765
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
€184.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagMűanyag
ElőlapMűanyag
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaMűanyag
IP besorolás66 69K
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége24 VAC/DC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége24 VAC/DC
Jelmagyarázat / háttérszínFehér / zöld és fehér / piros
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 12
Fejek száma3
Üzemeltetők száma2
PótlámpaMfr. 25501-01-027
Alaktéglalap
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaNincs őr, tér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagElőlapFej anyagaA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGN 23V761 OSZ4BW73731B5FémKrómozott fémFém24 VAC/DC24 VAC/DC€184.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGP 23V762 XB4BW73731G5FémKrómozott fémFém120 VAC120 VAC€184.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGU 23V766 XB5AW73731G5MűanyagMűanyagMűanyag120 VAC120 VAC€184.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc zöld/piros
€184.89 /Mértékegység