Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGP 23V762

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Green/red

Raktáron
Tétel: AF7ZGP Típus: XB4BW73731G5Kereszthivatkozás: 23V762
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
€184.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító nyomógomb
AkcióPillanatnyi
AlapanyagFém
ElőlapKrómozott fém
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600 VAC
Fej anyagaFém
IP besorolás66 69K
Lámpa modul típusaTeljes feszültség
A lámpa modul feszültsége120 VAC
Lámpa típusaLED
Lámpa feszültsége120 VAC
Jelmagyarázat / háttérszínFehér / zöld és fehér / piros
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q600
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 12
Fejek száma3
Üzemeltetők száma2
PótlámpaMfr. 25501-01-027
Alaktéglalap
Méret22mm
Terminál csatlakozásNyomólap
Az üzemeltető típusaNincs őr, tér

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8536509031

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagElőlapFej anyagaA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeÁr
SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGN 23V761 OSZ4BW73731B5FémKrómozott fémFém24 VAC/DC24 VAC/DC€184.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731B5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGT 23V765 ASZ5B73731MűanyagMűanyagMűanyag24 VAC/DC24 VAC/DC€184.89
SCHNEIDER ELECTRIC XB5AW73731G5 Megvilágított nyomógomb 22mm 1no/1nc Zöld/piros | AF7ZGU 23V766 XB5AW73731G5MűanyagMűanyagMűanyag120 VAC120 VAC€184.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BW73731G5 Illuminated Push Button 22mm 1no/1nc Green/red
€184.89 /Mértékegység