A Test anyaga: 304 Stainless Steel , furat átm.: 2" , Párna típusa: Egyik sem , Henger típusa: Kompakt , Végzáró anyag: Tiszta eloxált alumínium ötvözet , Befejez: Ezüst , Mágneses dugattyú: Nem , Max. Nyomás: 200 psi , Mount: Csavar hézagfuratok mindkét végén , Dugattyú anyaga: Alumínium ötvözet , Dugattyúrúd anyaga: 303 Stainless Steel , Port mérete: 1 / 8 "NPT , Rod Átm.: 3 / 4 " , Rúd menet hossza: 0.7 " , Rúd menet mérete: 1/2 "-20 UNF , Egyszereplős/kétszereplős: Egyszeres fellépés , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Összekötő rúd anyaga: Rozsdamentes acél , A cső anyaga: 304 Stainless Steel