EATON Danfoss CV1-16/CV11-16 sorozatú visszacsapó szelepek


Az Eaton Danfoss CV1-16/CV11-16 sorozatú visszacsapó szelepei megakadályozzák a folyadék vagy gáz visszaáramlását vagy ellenirányú áramlását a csőrendszerben. Előnyben részesítik víz- és szennyvízrendszerekben, HVAC-rendszerekben, olaj- és gázvezetékekben, vegyi feldolgozó üzemekben és más hasonló alkalmazásokban.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566176
€103.11
ajánlatkérés
A
889266
€123.72
ajánlatkérés
A
301AA00022A
€188.19
ajánlatkérés
B
565618
€94.07
ajánlatkérés
A
565973
€123.72
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • A visszacsapó szelepek egy szelepes mechanizmust használnak, amely lehetővé teszi a folyadék vagy a gáz áramlását az egyik irányba, és blokkolja azt az ellenkező irányba.
  • Amikor a folyadék vagy a gáz a kívánt irányba áramlik, a szelepemelőt eltolják az üléstől, így az áramlás akadálytalanul áthalad a szelepen.
  • Ám amikor az áramlás megpróbál visszafelé fordulni, a tömlő visszaszorul az ülésre, ami blokkolja az áramlást és megakadályozza a visszaáramlást.

Jellemzők

  • Az Eaton visszacsapó szelepei akár 151 liter/perc áramlást és 210 bar nyomást is képesek kezelni.
  • Acélszerkezetükkel -40 és 120 °C közötti hőmérsékletet is kibírnak.
  • Ezek a közvetlen működésű szelepek Buna-N tömítésekkel rendelkeznek, amelyek minimalizálják a szivárgást.
  • Két különböző csőből származó áramlást tudnak csatlakoztatni és szabályozni.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen típusú folyadékokat tolerálnak ezek a szelepek?

Ezek a szelepek minden általános célú folyadékot és gázt képesek kezelni.

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő visszacsapó szelepet?

A megfelelő visszacsapó szelep kiválasztásához vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a használandó folyadék/gáz típusa, a rendszer nyomása és hőmérséklete, az áramlási sebesség és a szelep mérete.

Hogyan karbantarthatok egy visszacsapó szelepet?

A visszacsapó szelepek karbantartása magában foglalja a kopott vagy sérült alkatrészek rendszeres ellenőrzését, tisztítását és cseréjét.

Hogyan kell felszerelni ezeket a szelepeket?

  • A szelep beszerelése előtt kapcsolja ki a rendszert, és szüntesse meg a nyomást.
  • Határozza meg a szelep megfelelő portok helyét.
  • Csavarja be a szelepet a kijelölt nyílásba, amíg kézzel szorosan nem lesz. Ne használjon szerszámot a szelep meghúzásához, mert ez károsíthatja a meneteket.
  • A szelep felszerelése után kapcsolja vissza a rendszert, és ellenőrizze a szivárgást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?