Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALT1 Négyzetcső 6063 Alumínium 1/2 hüvelykes belső négyzet 1 láb | AE7ULU

APPROVED VENDOR 6ALT1 négyzet alakú cső 6063 alumínium 1/2 hüvelykes belső négyzet 1 láb

Raktáron
Tétel: AE7ULU Modell: 6ALT1
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
€5.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső, négyzet
Ötvözet típusa6063
befejezMalom
Keménységi skálaBHN
Bent a téren1 / 2 "
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagAlumínium
A téren kívül3 / 4 "
Külső tolerancia+/- 0.010 "
kedélyT52
Szakítószilárdság27,000 psi
típusKorrózióálló
Tipikus keménység60
Tipikus hozamerősség21,000 psi
Falvastagság1 / 8 "
Falvastagság tolerancia+/- 0.015 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód7608200090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6ALR0 négyzet alakú cső 6063 alumínium 1 hüvelyk belső tér 6 láb | AE7ULG 6ALR06"+/- 3.000 "1 / 8 "€33.67
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6ALR1 négyzet alakú cső 6063 alumínium 1 hüvelyk belső tér 3 láb | AE7ULH 6ALR13 láb.+/- 2.000 "1 / 8 "€24.66
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 6ALR2 Négyzet alakú cső 6063 Alumínium 1 hüvelyk belső tér 1 láb | AE7ULJ 6ALR21"+/- 1.000 "1 / 8 "€14.48
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ALR3 szögletes cső 6063 alumínium 3/4 hüvelykes belső tér 6 láb | AE7ULK 6ALR36"+/- 3.000 "1 / 8 "€25.44
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6ALR4 szögletes cső 6063 alumínium 3/4 hüvelyk belső négyzet 3 láb | AE7ULL 6ALR43 láb.+/- 2.000 "1 / 8 "€20.49
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ALR5 szögletes cső 6063 alumínium 3/4 hüvelyk belső tér 1 láb | AE7ULM 6ALR51"+/- 1.000 "1 / 8 "€14.53
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 6ALR6 szögletes cső 6063 alumínium 7/8 hüvelyk belső tér 6 láb | AE7ULN 6ALR66"+/- 3.000 "1 / 16 "€24.08
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 6ALT1 négyzet alakú cső 6063 alumínium 1/2 hüvelykes belső négyzet 1 láb
€5.95 /Mértékegység