SANI-LAV Mosóállomások


Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Tál forma: Négyszögletes , Szín: Ezüst , Megfelelőség: Tanúsítvánnyal rendelkező NSF Standard 2, élelmiszer-felszerelés és NSF/ANSI 372 alacsony ólom , Lefolyónyílás: 2" , Áramlási sebesség: 1.5 gpm , Mérő: 16 , Teljes szélesség: 20 "
StílusModellLyukak számaVissza SplashTál mélységÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszOldalsó fröccsCsaptelep / Csaptelep nélkülÁr (ÁFA nélkül)
A
5A28
--------€2,794.00
B
58FBL-0.5
--------€11,811.25
C
54WAL-0.5
--------€5,489.21
D
54WFL-0.5
--------€3,893.03
E
5A3F-0.5
--------€4,968.85
F
510F1-0.5
--------€9,805.39
G
510FS-0.5
--------€9,978.59
H
510FB-0.5
--------€14,502.33
I
58FAL-0.5
--------€11,818.13
J
58FSL-0.5
--------€7,695.91
K
58FFL-0.5
--------€8,129.23
L
54W1-0.5
--------€3,630.79
M
58F1-0.5
--------€7,906.27
N
56FSL-0.5
--------€5,831.40
O
56FBL-0.5
--------€8,512.48
P
56F1-0.5
--------€5,687.22
Q
56FFL-0.5
--------€6,154.75
R
54FBL-0.5
--------€6,683.18
S
54FFL-0.5
--------€4,778.78
T
54FSL-0.5
--------€4,569.73
U
54FAL-0.5
--------€6,520.21
C
54WBL-0.5
--------€5,436.58
V
54WSL-0.5
--------€3,595.01
W
512FSL-0.5
--------€10,896.86
X
5A18
--------€1,789.18
Y
5A38
--------€3,466.18
Z
510W8
--------€6,444.71
A1
5A30
--------€3,466.18
B1
5A20
--------€2,928.55
C1
510F8
--------€8,071.11
D1
5A3F
--------€5,042.41
E1
58WFL-0.5
--------€6,144.58
F1
510FF-0.5
--------€10,374.27
G1
510FA-0.5
--------€14,509.22
H1
5A10
--------€1,789.18
I1
56W1-0.5
--------€4,450.23
J1
5A2F
--------€3,818.69
K1
58WAL-0.5
--------€9,874.12
L1
58W1-0.5
--------€5,910.37
K1
58WBL-0.5
--------€9,750.45
M1
58WSL-0.5
--------€5,950.61
N1
56WFL-0.5
--------€4,720.08
O1
56WAL-0.5
--------€7,431.28
P1
56WBL-0.5
--------€7,178.02
Q1
56WSL-0.5
--------€4,407.13
R1
54F1-0.5
--------€4,619.92
S1
56FAL-0.5
--------€8,519.37
T1
512FAL-0.5
--------€16,258.48
U1
512FFL-0.5
--------€11,576.57
V1
512F1-0.5
--------€10,501.51
W1
512FBL-0.5
--------€16,731.12
X1
54W1
1Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€3,375.70
Y1
5A2B
2Igen5"215.5 "48 "Nem-€4,967.54
Z1
54WBL
2Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€5,318.49
A2
54F1
2Igen8"245 "40 "Nem-€4,576.17
B2
54WAL
2Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€5,294.49
Y1
5A2A
2Igen5"215.5 "48 "Nem-€4,835.51
C2
54WSL
2Igen8"218 "40 "NemCsapteleppel€3,512.87
D2
54FBL
2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€6,440.90
E2
54FAL
2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€6,447.42
F2
54FSL
2Igen8"245 "40 "NemCsapteleppel€4,671.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?