Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC tápegység 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC tápegység 24vdc 10a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AG7CCY Típus: ABL8RPS24100Kereszthivatkozás: 5AET6
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
€1,179.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialÖntött műanyag
Mélység3.35 "
Magasság5.27 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 20 ms @ 100VAC, nagyobb, mint 40 ms @ 240VAC, nagyobb, mint 120 ms @ 400VAC
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-120 VAC, 200-500 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 140 fokig F
Kimeneti erősítők10
Kimeneti zajKevesebb, mint 200mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő15
Teljesítmény értékelése240W
ÁllapotjelzőZöld / narancs / piros LED
StílusKapcsolási
Szélesség5.51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.63
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8504409580

Termék részletek:

A Schneider Electric ABL8RPS24100 egyenáramú tápegység egy Modicon által szabályozott kapcsolóüzemű tápegység (SMPS), amely 24 VDC feszültséget biztosít 10 A egyenárammal 100–500 VAC névleges bemeneten és 240 W névleges kimeneti teljesítménnyel. Alkalmas az automatizálási berendezésekhez és egyszerű gépekhez szükséges egyenfeszültség ellátására, ahol rendkívüli kompaktság szükséges. Ez a Schneider ABL8RPS24100 moduláris tápegység függőlegesen DIN-sínekre szerelhető ipari felhasználásra, például szállítás, vezérlés, csomagolás, élelmiszer- és italgyártás, olaj- és gázipar és bányászat területén.

Jellemzők:

  • A Schneider Electric ABL8RPS24100 egyenáramú tápegység 100 és 120 VAC közötti egyfázisú bemenetet, valamint 200 és 500 VAC közötti feszültséget biztosít a csavaros csatlakozókon keresztül.
  • Kimeneti csatlakozója párhuzamos és soros konfigurációban is lehet.
  • Ez a 24 VDC-t kínáló Schneider tápegység PFC (Power Factor Correction) szűrővel vagy antiharmonikus szűrővel rendelkezik az alacsony frekvenciájú harmonikus áramok akadályozására és az egység károsodásának megelőzésére.
  • Elöl LED-es diagnosztikai jelzőfényekkel van felszerelve, amelyek a kimeneti feszültséget és áramot jelzik a problémák azonnali elhárításához.
  • Ez a Schneider Electric ABL8RPS24100 tápegység IP20 besorolású, és megfelel az EN/IEC 60529 szabványnak.

Kompatibilis tartozékok:

  • Mágneses hőmegszakítók: Ezek a megszakítók védik ezt a Schneider Electric ABL8RPS24100 egységet az elektromos sérülésektől.
  • Funkcionális modulok: Puffermodulok, akkumulátor-ellenőrző/vezérlő modulok akkumulátorokkal és redundanciamodulok biztosítják a szolgáltatás folytonosságát áramszünet esetén is.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • KC
  • EAC
  • RCM
  • EN / IEC 62368-1
  • REAch
  • RoHS

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye ennek az egyenáramú tápegység biztonsági funkcióinak automatikus visszaállításának?

V. A Schneider Electric ABL8RPS24100 tápegység automatikus visszaállítása lehetővé teszi a rövid távú elektromos és termikus hibák megszüntetését a csatlakoztatott rendszerek újraindításához az ügyeletes személyzet zavarása nélkül.

K. Milyen biztonsági funkciók állnak rendelkezésre ebben a Schneider Electric ABL8RPS24100 tápegységben?

A.

  • Túlterhelés elleni védelem: manuálisan vagy automatikusan visszaállítható
  • 30-32 V-os túlfeszültség elleni védelem: manuálisan visszaállítható
  • Rövidzárlat elleni védelem: manuálisan vagy automatikusan visszaállítható
  • Feszültségcsökkenés elleni védelem 21.6 V alatti kioldással
  • Hővédelem: automatikusan visszaáll, amikor a készülék lehűl

K. Milyen a környezeti levegő hőmérséklete a Schneider Electric ABL8RPS24100 DC tápegység működtetéséhez?

V. Ez az egyenáramú tápegység -25 és 50 °C közötti hőmérsékleten működhet anélkül, hogy 2000 m alatti magasságban csökkenne.

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseCase MaterialMélységSzélességMagasságBemeneti feszültségIP besorolásFelszerelésÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC tápegység 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WFém1.9 "2"3.9 "100-120 VAC, 200-240 VAC20Bizottság-
ajánlatkérés
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC tápegység 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WÖntött műanyag5.71 "5.51 "5.63 "100-120 VAC, 200-240 VAC10/20DIN sín€1,540.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC tápegység 24vdc 10a 50/60hz
€1,179.52 /Mértékegység