SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC tápegység 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC tápegység 24vdc 6.2a 50/60hz

Cikkszám: AG6NZJ Típus: ABL1REM24062Kereszthivatkozás: 36T742

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység1.9 "
Magasság3.9 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 10 msec @ 100V
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-120 VAC, 200-240 VAC
IP besorolás20
FelszerelésBizottság
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Kimeneti erősítők6.2
Kimeneti zajKevesebb mint 200 mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő1.5
Teljesítmény értékelése150W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8504409530

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseCase MaterialMélységSzélességMagasságBemeneti feszültségIP besorolásFelszerelésÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC tápegység 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WÖntött műanyag3.35 "5.51 "5.27 "100-120 VAC, 200-500 VAC20DIN sín€1,179.52
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC tápegység 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8 ABL8RPM24200480WÖntött műanyag5.71 "5.51 "5.63 "100-120 VAC, 200-240 VAC10/20DIN sín€1,540.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC tápegység 24vdc 6.2a 50/60hz