Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC tápegység 24vdc 20a 50/60hz | AG7CDA 5AET8

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC tápegység 24vdc 20a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AG7CDA Típus: ABL8RPM24200Kereszthivatkozás: 5AET8
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
€1,540.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialÖntött műanyag
Mélység5.71 "
Magasság5.63 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 20 ms @ 100VAC, nagyobb, mint 40 ms @ 240VAC, nagyobb, mint 120 ms @ 400VAC
Hz50/60
Bemeneti feszültség100-120 VAC, 200-240 VAC
IP besorolás10/20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-13 foktól 140 fokig F
Kimeneti erősítők20
Kimeneti zajKevesebb, mint 200mV
Kimeneti feszültség24 VDC
Csúcserősítő30
Teljesítmény értékelése480W
ÁllapotjelzőZöld / narancs / piros LED
StílusKapcsolási
Szélesség5.51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.79
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8504409580

Termékváltozatok

TermékekModellTeljesítmény értékeléseCase MaterialMélységSzélességMagasságBemeneti feszültségIP besorolásFelszerelésÁr
SCHNEIDER ELECTRIC ABL1REM24062 DC tápegység 24vdc 6.2a 50 / 60hz | AG6NZJ 36T742 ABL1REM24062150WFém1.9 "2"3.9 "100-120 VAC, 200-240 VAC20Bizottság-
ajánlatkérés
SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPS24100 DC tápegység 24vdc 10a 50/60hz | AG7CCY 5AET6 ABL8RPS24100240WÖntött műanyag3.35 "5.51 "5.27 "100-120 VAC, 200-500 VAC20DIN sín€1,179.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC ABL8RPM24200 DC tápegység 24vdc 20a 50/60hz
€1,540.44 /Mértékegység