EXTECH 1/16 DIN hőmérsékletű PID szabályozó


Szűrő
Vezérlő mód: Fuzzy Logic továbbfejlesztett három távú PID automatikus hangolással; Arányos sáv; Származtatott idő; Hiszterézis; Ciklusidő , Mélység: 3.94 " , Bemeneti feszültség: 1–5 VDC , Hossz: 1.77 " , Energiafelhasználás: Kevesebb, mint 5VA , Érzékelő típusa: Hőelem és RTD , Beállítás pontossága: Hőelem: 1.8 ° F; RTD: 0.36 ° F , Kapcsoló funkció: SPST NO , Temp. Hatótávolság: -58 - 3272 ° F (hőelemtől vagy RTD típustól függ) , Típus: 1/16 DIN , Szélesség: 1.77 "
StílusModellerősítőkteljesítményÁr (ÁFA nélkül)
A
48VFL13
4-20mA4-20mA kimenet€407.58
A
48VFL11
5AEgy relé kimenet€363.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?