SANI-LAV 521L Hand Sink With Faucet 21 Inch Length 20 Inch Width | AD3LUH 40D713

SANI-LAV 521 literes kézi mosogató csapteleppel 21 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AD3LUH Modell: 521LKereszthivatkozás: 40D713

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,285.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi mosogató
ADA-kompatibilisNem
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság9-1 / 2 "
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység10 "
Tál alakúNégyszögletes
Tál mérete19 "x 16"
színekEzüst
Drain nyitás2"
Csaptelep lyuk Dia.7 / 8 "
Csaptelep szerelő központok1"
Csaptelep működtetéseDupla lábú pedál
befejezCsiszolt
Áramlási sebesség1.5 gpm
Nyomtáv16
Szerelési típusFal
Lyukak száma1
Állomások száma1
Teljes magasság41.5 "
Teljes hossz21 "
Teljes szélesség20 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.2925
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)58.17
Hajószélesség (cm)55.12
HS-kód7324100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusTál mélységTál méreteLyukak számaÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
SANI-LAV 6054 kézi mosogató 16 hüvelyk hosszúság 15-1 / 4 hüvelyk szélesség 16 hüvelyk magasság | AA8FRF 18D857 6054Fal5"14 "x 11"2116 "16 "15.25 "€811.86
SANI-LAV 505L kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTL 40D692 505LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,746.43
SANI-LAV 505FL kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTM 40D693 505FLFal7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,059.98
SANI-LAV ES2-505L kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTN 40D694 ES2-505LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,638.62
SANI-LAV ESB2-505L kézi mosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTP 40D695 ESB2-505LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€2,802.23
SANI-LAV 507L kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTQ 40D696 507LFal7"17 "x 14"1116.5 "19 "18 "€1,988.02
SANI-LAV 507FL kézmosogató csaptelepvel 19 hüvelyk hosszúság 18 hüvelyk szélesség | AD3LTR 40D697 507FLFal7"17 "x 14"2116.5 "19 "18 "€2,436.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SANI-LAV 521 literes kézi mosogató csapteleppel 21 hüvelyk hosszúság 20 hüvelyk szélesség
€2,285.16 /Mértékegység