SANI-LAV

A cég termékcsaládjában megtalálhatók súroló mosogatók, szórófejes palackok és fúvókák, kézmosó mosogatók, lapátok, szelepek, mosóállomások, villák, lapátok, anyagmozgató berendezések, csapok és kifolyók. A márka pisztolymarkolata permetező fúvókák akár 150 psi nyomású folyadékot is képes adagolni, és 2 és 10.5 gpm közötti áramlási sebességgel rendelkezik. Rozsdamentes acél, sárgaréz, alumínium és műanyag változatban kaphatók kerti tömlővel vagy tömlőcsúcsos csatlakozással. A padlóra szerelhető bozót süllyed A Sani-Lav termékei ideálisak egyszemélyes használatra, mély tálakkal súroláshoz és öblítéshez. Lábakra vannak támasztva, és a mosdókagyló alatt szabad helyet biztosítanak tárolás céljából. Egyetlen csapteleppel és vízelvezető nyílásokkal rendelkeznek, valamint beépített oldalsó fröccsenővízzel védik a falakat és a padlót a foltoktól és a vízkároktól. Egyes modellek falra szerelhetők, így extra helyet biztosítanak a mosogató alatt a tisztításhoz vagy tároláshoz. Mind a padlóra, mind a falra szerelhető mosogatók kaphatók szimpla / dupla pedállal, érzékelőkkel, 8 OC csaptelepekkel és karos fogantyúkkal.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SANI-LAV mosogatók és kézmosó állomások

Kézmosók és kézmosó állomásokNSF-tanúsítvánnyal rendelkező Sani-Lav mosogatóállomások, súroló- és kézi mosogatók rozsdamentes acél szerkezettel és galvanizált felülettel a korrózióállóság érdekében. Padlóra és falra szerelhető változatok különböző tálméretekben kaphatók(283 termék)

SANI-LAV villák

ForksRozsdamentes acél villák 44/60 hüvelykes D- vagy T-típusú fogantyúval, amelyet arra terveztek, hogy a tejfeldolgozó üzemekben, kereskedelmi halászati ​​létesítményekben és baromfitelepeken a nehéz és nagy konténerekből kivonják a friss termékeket(16 termék)

SANI-LAV vízellátó fúvókák

Vízellátó fúvókákArra tervezték, hogy a folyadékot széles felületen eloszlassa, vagy bármilyen szilárd felületen nagy ütési erőt fejtsen ki. Kerti tömlővel vagy tömlőrúd-csatlakozóval rendelkezik, és akár 150 psi nyomású folyadékot is képes adagolni(45 termék)

SANI-LAV Élelmiszer-szolgáltatás dömperes babakocsik

Élelmiszer-szolgáltatás Dug BuggiesAcélból készült billenőkocsik, amelyek megkönnyítik az elkészített élelmiszerek egyszerű szállítását az egyik folyamatból a másikba. Nyomófogantyúval és cserélhető öntött műanyag kerekekkel rendelkezik, maximális teherbíró képessége pedig 600 font(2 termék)

SANI-LAV mosogatótartozékok

Mosogató tartozékokTömlőadaptereket, lábpedálokat, térdpedálokat, kifolyókat és szelepjavító készleteket tartalmaz a mosdók karbantartásához állami intézményekben, orvosi létesítményekben és kereskedelmi konyhákban. Sárgaréz / rozsdamentes acél változatban kapható NPT / GHT csatlakozással(15 termék)

SANI-LAV csaptelep tartozékok

Csaptelep tartozékokA beépített csaptelepek képességeinek növelésére vagy az elhasználódott csaptelepek cseréjére szolgál. Tartalmazza a forgótömlő adaptereket, a fogantyújavító készleteket, az áramlásszabályozó szelepeket, a csatlakozókat és a szigetelt burkolatokat sárgarézből, alumíniumból, rozsdamentes acélból, műanyagból és gumiból(58 termék)

SANI-LAV tömlőállomások

TömlőállomásokA nagynyomású víz folyamatos áramlásának biztosítására használják élelmiszer-feldolgozó üzemekben, feldolgozóiparban és gyógyszergyárakban. Maximális áramlási sebessége 8.9 gpm, és akár 300 psi nyomású vizet is képes adagolni(15 termék)

SANI-LAV mosogatószűrők

Mosogató szűrőkTartalmazza az NSF-tanúsítvánnyal rendelkező nagy teherbírású szűrőket, amelyeket általában mosóállomásokhoz és mosogatókhoz használnak. Rozsdamentes acélból készült, és 2 és 2.5 hüvelyk közötti átmérőjű mosogatónyílások számára alkalmas(1 termék)

SANI-LAV ipari és tűzoltó tömlőfúvókák

Ipari és tűzoltó tömlő fúvókákTömlővégű ipari fertőtlenítők zsírtalanításra, tisztításra és fertőtlenítésre. Permetezőfúvókából, alumínium csatlakozóból, fertőtlenítő fedőkészletből és adagolócsúcs készletből áll, és akár 100 psi nyomású vízáramot is képes adagolni.(4 termék)

SANI-LAV fém gombócok

Fém kanalakRozsdamentes acél gombóc száraz hozzávalók, jégkockák és egyéb élelmiszerek gyors kikanalazására. Maximális tárolókapacitása 4.73 liter (160 uncia), és különböző hosszúságú fogantyúkkal kapható(6 termék)

SANI-LAV lapátok

LapátokIdeális mozgatáshoz, emeléshez és ásáshoz az anyagmozgatásban, az építőiparban, a mezőgazdaságban és a vegyiparban. Rozsdamentes acél lapátból / lapos, négyzet alakú pengéből és D-típusú / T-típusú fogantyúból áll(9 termék)

SANI-LAV turmixgép és italmixer tartozékok

Turmixgép és italkeverő tartozékokKiváló minőségű és tartós keverőlapátok, amelyek élelmiszerek sütésére vagy keverésére alkalmasak kereskedelmi konyhákban, tejfeldolgozó üzemekben és élelmiszer-feldolgozó iparban. 304-es rozsdamentes acélból készült, és 36, 42, 48 és 60 hüvelykes változatban kapható(4 termék)

SANI-LAV visszafolyásgátló javítókészletek

Visszafolyásgátló javító készletekTartalmazza a visszafolyásgátló rendszerek karbantartásához használt szelepkészleteket, ellenanyákat, szeleppedálokat, szeleptartókat, szelepdugattyúkat és szeleprugókat(9 termék)

SANI-LAV alkatrészek

AlkatrészekTartalmazza a keverő visszacsapó szelepeket, amelyek a vízhőmérséklet beállítására szolgálnak az állandó bemeneti hőmérséklet és nyomás elérése érdekében, valamint hordópatroncsere készletek a Sani-Lav N8 sorozatú fúvókák sérült részeinek javításához vagy cseréjéhez.(7 termék)

SANI-LAV burkolatok

Covers(6 termék)

SANI-LAV lemosó tömlők

Washdown tömlők(5 termék)

SANI-LAV csaptelepjavító alkatrészek

Csaptelep javító alkatrészekTartalmaz meleg / hideg csaptelep fogantyúkat sárgaréz konstrukcióval, és műanyag permetező fúvókákat, 2.5 és 6.5 gpm közötti áramlási sebességgel(4 termék)

SANI-LAV élelmiszertároló betétek és fedők

Élelmiszertároló betétek és takarókAz USDA és az FDA által jóváhagyott nagy teherbírású vödrök teljesen hegesztett rozsdamentes acél szerkezettel, holtterek és hengerelt élek nélkül. Maximális tárolókapacitása 16 liter(4 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Sani-Lav MPN-ek keresztezik az egyenértékű Advance Tabco, Zurn és T&S egyedi hivatkozásait olyan kategóriákban, mint a mosogatók és mosóállomások és a csaptelep tartozékok. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Sani-Lav termékekkel.

Szállítás

Ezek a Sani-Lav termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Szani-lavról

A cég termékcsaládjában megtalálhatók súroló mosogatók, szórófejes palackok és fúvókák, kézmosó mosogatók, lapátok, szelepek, mosóállomások, villák, lapátok, anyagmozgató berendezések, csapok és kifolyók. A márka pisztolymarkolata permetező fúvókák akár 150 psi nyomású folyadékot is képes adagolni, és 2 és 10.5 gpm közötti áramlási sebességgel rendelkezik. Rozsdamentes acél, sárgaréz, alumínium és műanyag változatban kaphatók kerti tömlővel vagy tömlőcsúcsos csatlakozással. A padlóra szerelhető bozót süllyed A Sani-Lav termékei ideálisak egyszemélyes használatra, mély tálakkal súroláshoz és öblítéshez. Lábakra vannak támasztva, és a mosdókagyló alatt szabad helyet biztosítanak tárolás céljából. Egyetlen csapteleppel és vízelvezető nyílásokkal rendelkeznek, valamint beépített oldalsó fröccsenővízzel védik a falakat és a padlót a foltoktól és a vízkároktól. Egyes modellek falra szerelhetők, így extra helyet biztosítanak a mosogató alatt a tisztításhoz vagy tároláshoz. Mind a padlóra, mind a falra szerelhető mosogatók kaphatók szimpla / dupla pedállal, érzékelőkkel, 8 OC csaptelepekkel és karos fogantyúkkal.

Főbb kereskedelmi nevek

Hands-free kézmosó mosogatók

Hands-free kézmosó mosogatók

Ezeket a mosogatókat vendéglátóipari alkalmazásokban használják kéztisztításra vagy élelmiszerek és egyéb tárgyak mosására. Érzékelő csappal rendelkeznek, amelyek elindítják a víz áramlását a csapon keresztül, így kiküszöbölhető a keresztszennyeződés, ha több felhasználó érinti a mosogatót. Ezeket a mosogatókat szatén kivitelben kínáljuk a szuperio számára...

r tartósság.

Falra szerelhető mosogatók kézi csaptelepekkel

Falra szerelhető mosogatók kézi csaptelepekkel

Ezek az ADA-kompatibilis mosogatók falra szerelhetők a forgalmas területeken. Rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek, és kettős kézi fogantyúval ellátott csappal rendelkeznek a hideg és a meleg víz eléréséhez. Ezek a csapok tartalmaznak egy kosárral ellátott szűrőegységet a szilárd törmelék eltávolítására a mosás során.

Ipari gombócok

Ipari gombócok

Ezek a kanalak nagy teherbírású, 304-es rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkeznek a kiváló tartósság és rozsdaállóság érdekében. Teljesen hegesztett és zökkenőmentes kialakítást kínálnak, amely biztosítja, hogy ne maradjanak helyek / rések, ahol a részecskék összegyűlhetnek, miközben lehetővé teszi a könnyű tisztítást. Ezek a gombócok alkalmasak a higiéniára ...

alkalmazások, beleértve az élelmiszer-feldolgozó üzemeket, az egészségügyet és az anyagmozgatást.

Sani-lav versenyelőnyök

Kisméretű ipari fúvókák

Kisméretű ipari fúvókák

Ezek a fúvókák nagy teherbírású testtel rendelkeznek, rozsdamentes acél és sárgaréz alkatrészekkel, amelyek kivételes tartósságot és korrózióállóságot biztosítanak. Ergonómikus kialakításuk lehetővé teszi a meleg és hideg vízzel történő használatát, és változtatható permetezési mintát kínál azonnali kikapcsolási lehetőséggel, amikor elengedik a ravaszt. Szigetelt öntettel vannak beépítve...

Santroprene markolat a maximális kényelemért és egy GHT külső menet a tartozékok gyors rögzítéséhez.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan szereljünk fel egy kihangosított padlóra szerelhető mosogatót?

  • Rögzítse a felső és alsó lábszár tartókonzolokat a lábakhoz hardverrel.
  • Helyezze a mosogatóállomás mosogatóját a lábra, és rögzítse hardverrel.
  • Határozza meg a mosogató helyét. Szükség szerint fúrjon lyukakat, és szerelje fel a mosogatót.
  • Szerelje be a szűrő egységet.
  • Szerelje fel a csapokat a mosogatóra az érzékelőegységhez mellékelt utasítások szerint.
  • Csatlakoztassa a tápcsövet a könyökével a csap hátuljához.
  • Szerelje be a keverő visszacsapó szelepet és a kompressziós szerelvényt az érzékelő csaptelep vezérlődobozába.
  • Csatlakoztassa a hulladékvezetéket a szűrőegységhez.
  • Szerelje fel az érzékelő vezérlődobozokat a kívánt helyre.
  • Csatlakoztassa a tápvezetéket az érzékelőtől a vezérlődobozhoz.
  • Most csatlakoztassa a tápcsövet a csapból a vezérlődobozhoz.
  • Csatlakoztassa a hideg és meleg vizet a keverő visszacsapó szelephez.
  • Ellenőrizze a csatlakozások szivárgását.
  • Tömítse le a rést a tál és a lábszerelvény között.

Hogyan karbantarthatom a mosogatómat?

  • Hetente vagy kéthetente tisztítsa súroló hatású tisztítószerrel, például Bon-Ami vagy Zud segítségével.
  • Szappanok vagy tisztítószerek használata után öblítse le a rozsdamentes acél mosogatót forró vízzel, hogy megelőzze a kloridok okozta korróziót.
  • Rendszeresen szárítsa meg a mosogatót a víz és a felületi rozsdanyomok elkerülése érdekében.
  • Ne hagyjon sót a mosogatóban
  • Mindig használjon minőségi rozsdamentes acél tisztítószert, és a szemcsék mentén törölje le, ne ellene.