Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24T949 Javítóbilincs Egycsavar 1-1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZEU

APPROVED VENDOR 24T949 javítóbilincs egyetlen csavar 1-1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AB7ZEU Modell: 24T949
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
€13.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavító bilincs
Csavar mérete3/8 x 3 "
Hossz3"
Anyag304 Stainless Steel
Fém detektálhatóIgen
Pad méret4-1 / 2 "
Csőméret1-1 / 2 "
típusEgy csavar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7326908588
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar méreteHosszPad méretCsőmérettípusÁr
JÓVÁHAGYOTT VENDOR 24T944 javító bilincs egycsavaros 3/8 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZEN 24T9443/8 x 3 "3"1-1 / 8 "3 / 8 "Egy csavar€14.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24T945 Javítóbilincs Egycsavar 1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZEP 24T9453/8 x 3 "3"1-1 / 2 "1 / 2 "Egy csavar€13.42
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 24T946 Javító bilincs egycsavaros 3/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZEQ 24T9463/8 x 3 "3"2-1 / 4 "3 / 4 "Egy csavar€12.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24T947 Javítóbilincs Egycsavar 1 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZER 24T9473/8 x 3 "3"2-3 / 4 "1"Egy csavar€12.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24T948 Javítóbilincs Egycsavar 1-1/4 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZET 24T9483/8 x 3 "3"3-5 / 8 "1-1 / 4 "Egy csavar€15.61
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24T950 Javítóbilincs Egycsavar 2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZEV 24T9503/8 x 4 "3"5-1 / 2 "2"Egy csavar€22.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 24T951 Javítóbilincs Egycsavar 2-1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél | AB7ZEW 24T9513/8 x 4 "3"7-1 / 4 "2-1 / 2 "Egy csavar€26.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 24T949 javítóbilincs egyetlen csavar 1-1/2 hüvelykes 304 rozsdamentes acél
€13.81 /Mértékegység