SANI-LAV Kézi mosogató


Szűrő
ADA-kompatibilis: Nem , Back Splash: Igen , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Tál forma: Négyszögletes , Szín: Ezüst , Megfelelőség: Nem , Lefolyónyílás: 2"
StílusModellSzerelési típusTál mélységTál méreteLyukak számaÁllomások számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
7271.5
--------€2,389.35
B
524-0.5
--------€2,518.97
C
524A-0.5
--------€3,525.21
D
524F
--------€2,673.08
E
707F
--------€1,854.95
F
608-0.5
--------€1,388.31
G
5A4F
--------€1,669.14
H
504-0.5
--------€1,957.62
I
7071.5
--------€1,822.36
J
5A41
--------€1,668.56
K
5A1F
--------€2,222.85
L
608F
--------€1,592.24
M
7251
--------€2,237.59
N
725.5
--------€2,201.57
O
608F-0.5
--------€1,553.90
P
5A4
--------€1,673.12
P
5A4.5
--------€1,619.22
Q
504A-0.5
--------€2,808.96
Q
504B-0.5
--------€2,807.46
R
727F.5
--------€2,360.84
S
524B-0.5
--------€3,475.04
T
524F-0.5
--------€2,673.08
U
6081-0.5
--------€1,474.94
V
5A4F-0.5
--------€1,676.33
W
608A-0.5
--------€2,318.74
F
608B-0.5
--------€2,257.61
X
5241-0.5
--------€2,506.43
M
7251.5
--------€2,237.59
Y
5048
--------€1,542.78
Z
5A4B-0.5
--------€2,429.07
A1
705F
--------€1,621.78
B1
5A1F-0.5
--------€2,222.85
C1
501L-0.5
--------€1,799.28
D1
727.5
--------€2,353.44
E1
725F.5
--------€2,243.07
F1
504F-0.5
--------€2,030.24
G1
5041-0.5
--------€1,945.33
H1
605D
--------€909.52
I1
5A1A-0.5
--------€2,874.38
I1
5A1B-0.5
--------€2,874.38
J1
5A4A-0.5
--------€2,464.63
K1
707.5
--------€1,777.70
L1
5A41.5
--------€1,646.55
F1
504F
--------€2,110.38
M1
705.5
--------€1,580.79
N1
727F
--------€2,394.84
E1
725F
--------€2,159.14
O1
5211-0.5
--------€2,066.63
A1
705F.5
--------€1,621.78
P1
7051.5
--------€1,564.32
E
707F.5
--------€1,854.95
Q1
5031
Emelet7"17 "x 14"1146 "19 "18 "€2,155.20
R1
5011
Emelet7"17 "x 14"1146 "19 "18 "€1,733.69
S1
512FA
Emelet8"16-1 / 2 "x 117"6645 "120 "20 "€13,979.47
ajánlatkérés
T1
5018
Emelet7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "€1,423.31
U1
5211
Emelet10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "€1,997.13
V1
5218
Emelet10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "€1,618.49
W1
5038
Emelet7"17 "x 14"2141.5 "19 "18 "€1,780.18
X1
521FL
Fal10 "19 "x 16"2141.5 "21 "20 "€1,963.26
Y1
ES2-521L
Fal10 "19 "x 16"1141.5 "21 "20 "€2,999.41
Z1
501L
Fal7"17 "x 14"1146 "19 "18 "€1,853.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?