EATON CHH sorozatú bérlői fő megszakítók


Az Eaton CHH sorozatú bérlői főmegszakítók elektromos védelmet nyújtanak a panelek, kapcsolótáblák, buszcsatlakozók és mérőberendezések számára.

Szűrő
AIC besorolás: 25kAIC @ 240V , Keret típusa: CHH , Pólusok száma: 2
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
CHH2100H2X
100A240V€1,168.67
A
CHH2125H2X
125A240V€1,168.67
A
CHH2150H2X
150A240V€1,168.67
B
CHH2175H2X
175120 / 240V-
ajánlatkérés
B
CHH2200H2X
200120 / 240V-
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek a megszakítók termikus-mágneses kioldó egységgel rendelkeznek, amelyet úgy kalibráltak és tömítettek, hogy ellenálljon az átmeneti zavaroknak, miközben azonnali működést biztosít, ha hibás áramoknak vannak kitéve.
  • Kétvezetékes konfigurációjuk nagyon érzékeny a rövidzárlatokra és a kioldásokra, még akkor is, ha az egyik vezetéken áramszünet következik be, így elkerülhető a berendezés károsodása.
  • Felcsavarozható rögzítéssel rendelkeznek az egyszerű telepítés és karbantartás érdekében, csökkentve a laza pigtail csatlakozások kockázatát.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL 489

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a földzárlati árammegszakítók?

A GFCI-k vagy a földzárlati árammegszakítók biztonságot nyújtanak azoknak az eszközöknek, ahol az elektromos áram vízzel érintkezhet. Konyhai munkalapokon, fürdőszobákban, úszómedencékben, pezsgőfürdőben és kültéri tartályokban használják. Úgy tervezték, hogy elektromos áramszivárgás észlelésekor azonnal megszakítsák az áramkört, csökkentve az áramütés és az áramütés kockázatát.

Mi az ívoltó készülék?

Az ívoltó elsődleges célja az ív eloltása minden alkalommal, amikor a megszakító megszakítja a hibát. Kiküszöböli a berendezéssor károsodásának kockázatát és személyi biztonságot nyújt.

Miből készülnek az öntött tokok keretei?

Az öntött tokok keretei erős szigetelő anyagokból állnak, mint például üveg-poliészter vagy hőre keményedő kompozit gyanták (műanyag keretek). Úgy tervezték, hogy kis helyen tartsák az áramot vezető alkatrészeket, kioldóeszközöket és egyéb mechanizmusokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?