A minőségbiztosítási szakemberek és szerelők precíz méréseket követelnek meg a mechanikus szerelvények hatékony teljesítménye és a felhasználók biztonsága érdekében. A Starrett külső mikrométerei pontos mérést tesznek lehetővé az alkatrészvastagság/átmérő megmunkálási folyamatai során.
Külső mikrométerek tárgyak vastagságának vagy külső átmérőjének mérésére használják. Ezek a külső mikrométerek mechanikus, digitális vagy elektronikus kijelzőkkel rendelkeznek. Keményfém, magas széntartalmú acél vagy rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szilárdság, a tartósság és a kopásállóság érdekében. Starett mérőműszereket, precíziós szerszámokat és mérőeszközöket gyárt. A Starrett digitális külső mikrométereket az alkatrészek külső méreteinek pontos mérésére tervezték laboratóriumokban, valamint fémmegmunkáló, autóipari és gyártó létesítményekben. Kiegyensúlyozott és kúpos kerettel rendelkeznek a pontos mérések érdekében szűk résekben és szűk helyeken, recézett gyűrűs rögzítőanyával a biztos és gyors reteszelést, valamint racsnis ütközővel rendelkeznek a mikrométerek nyitása/zárása során történő egyenletes beállításhoz. Ezek a Starrett külső mikrométerek beépített, forgó analóg számjegyű számlálóval rendelkeznek a hüvelyk ezredrészeinek (0.001 hüvelyk) mérésére, valamint rendkívül kemény és stabil, egy darabból álló orsóval, nóniuszos skálával a tízezred hüvelyk (0.0001 hüvelyk) mérésére. Mikrolapolt keményfém mérőfelülettel vannak felszerelve (üllő és orsó is) a pontos mérés érdekében, még hosszú használat után is. Válasszon a Starrett kültéri mikrométerek széles választékából, amelyek 0-1 és 1-2 hüvelykes tartományban kaphatók. Raptor Supplies Starrett külső mikrométereket is kínál kijelző nélküli változatokban (kézi leolvasást igényel).
Felhasználás
A Starrett külső mikrométerei olyan méretek pontos mérésére szolgálnak, mint például egy tárgy vagy szerszám vastagsága és külső átmérője. Ezek a Starrett külső mikrométerek ideálisak gyártási, minőségbiztosítási (QA) és ellenőrzési alkalmazásokhoz a fémmegmunkálásban és az ipari folyamatokban.
Működési mechanizmus
A Starrett külső mikrométer kalibrálása és a pontosság ellenőrzése után helyezze a mérendő tárgyat/eszközt a mikrométer C alakú pofája közé.
Kezdje el forgatni a gyűszűt, hogy az orsó felületét a tárgy felé mozgassa. A gyűszű elforgatásával láthatóvá válik a hüvelyen lévő álló mérleg. Forgassa el a gyűszűt, amíg az orsó felülete hozzá nem ér a tárgyhoz.
A mérés tízezredik számát a felhasználó könnyen meghatározhatja, ha a legszorosabban illeszkedő nóniusz skála vonalát a gyűszűn lévő vonalhoz illeszti.
A végső méréshez adja hozzá a mikrométer alsó tartományát (0 vagy 1) a tizedesvesszőtől balra, és a mikrométer leolvasását a tizedesponttól jobbra.
Ezek a Starrett külső mikrométerek digitális számlálóval rendelkeznek, amely keresztellenőrzés céljából akár több ezer hüvelykes méréseket is megjelenít.
Jellemzők
A Starrett digitális külső mikrométereket tárgyak vastagságának mérésére használják.
Minimum tízezred hüvelyk (0.0001 hüvelyk) leolvasását teszik lehetővé a mikrométeres hüvelyen lévő nóniusz-skáláról, +/-00005 hüvelyk pontossággal.
A Starrett külső mikrométerei digitális számlálóval rendelkeznek, amely akár ezred hüvelyk (0.001 hüvelyk) pontos leolvasását teszi lehetővé.
Rendkívül kemény és stabil, egy darabból álló orsóval, mikrolapolt keményfém mérőfelülettel, csillogásmentes fekete bevonatú kerettel és csillogásmentes, szatén króm bevonattal ellátott gyűszűvel és hüvelyrel rendelkeznek a korrózió- és kopásállóság, a pontos mérések és a tartósság érdekében.
A Starrett külső mikrométerei racsnis ütközővel vannak felszerelve az egyenletes beállítás érdekében, és recézett gyűrűs rögzítőanyával a mikrométerek bármilyen leolvasásnál történő rögzítéséhez.
Kompatibilis kiegészítők
Csavarkulcs: Raptor Supplies villáskulcsokat szállíthat a Starrett külső mikrométereinek újraállításához ezeknek a mikrométereknek a tisztítása vagy kenése után.
Szabványok: A mikrométeres szabványok/mesterek rögzített méretekkel rendelkeznek, és alapvető kalibrálási és pontossági ellenőrzések elvégzésére szolgálnak a Starrett külső mikrométereken.
Szabványok és jóváhagyások
A Starrett precíziós mérőeszközei, mint például a Starrett külső mikrométerei, az Egyesült Államok Nemzeti Szabványügyi és Technológiai Intézetének szabványaihoz vezethetők vissza a pontosságra és teljesítményre vonatkozó követelmények teljesítése vagy túllépése tekintetében.
A Starrett külső mikrométerei megfelelnek az RoHS és a REACH előírásainak, így biztosítva a felhasználók biztonságát és a környezet egészségét.
Telepítés
A Starrett külső mikrométerek gyárilag összeszerelve érkeznek, és a csomagolásból való kivétel után azonnal működtethetők. Használat előtt azonban javasolt a Starrett mikrométeren kívüli kalibrálása a pontosság ellenőrzése és a legjobb eredmény elérése érdekében.
Gyakran ismételt kérdések
Milyen pontokra kell emlékezniük a felhasználóknak a Starrett mikrométeren kívüli használata során?
A megfelelő kopásállóság érdekében időnként egy csepp precíziós műszerolajat/kenőanyagot kell felvinni az orsóra és a menetekre.
A Starrett külső mikrométereit rendszeresen kalibrálni kell egy master/standard segítségével a pontosság megőrzése érdekében.
A Starrett külső mikrométereit minden használat után tisztára kell törölni és védőtokban kell tárolni, hogy elkerülje a test károsodását. A szerszám tisztításához nem szabad levegőtömlőt használni.
Garanciát vállal a Starrett a Starrett külső mikrométereire?
A Starrett egy év garanciát vállal (a vásárlás dátumától számítva) a Starrett külső mikrométereire az anyag- és gyártási hibákra, feltéve, hogy a szerszámmal nem éltek vissza vagy nem használták vissza.
Mi a mikrométerek három fő típusa?
Külső mikrométerek: Ezek a külső mikrométerek egy tárgy/eszköz külső méreteit mérik.
Belső mikrométerek: Ezek mikrométerek belsejében ideálisak olyan méretek mérésére, mint egy furat, cső vagy cső belső átmérője.
Mélységmikrométerek: Ezek mélység mikrométer alkalmasak lyukak, mélyedések, rések és lépcsők mélységének mérésére.