Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS WSP-10-F tengely nyakörv bilincs 2db 5/8 hüvelykes acél | AF9YJP 30VX06

RULAND MANUFACTURING WSP-10-F tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes acél

Raktáron
Tétel: AF9YJP Modell: WSP-10-FKereszthivatkozás: 30VX06

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€112.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.5 / 8 "
Hézag Dia140.8mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
AnyagFekete-oxid 1215 ólommentes acél
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.130mm
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret# 10 32-
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁS WSP-10-SS Tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJQ 30VX07 WSP-10-SS5 / 8 "140.8mm303 Stainless Steel130mmRozsdamentes acél# 10 32-32mm€271.37
RULAND GYÁRTÁS WSP-12-F tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes acél | AF9YJR 30VX08 WSP-12-F3 / 4 "149.9mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél140mmÖtvözött acél1 / 4 "-2832mm€102.64
RULAND GYÁRTÁS WSP-12-SS tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJT 30VX09 WSP-12-SS3 / 4 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRozsdamentes acél1 / 4 "-289mm€257.54
RULAND GYÁRTÁS WSP-14-F tengely nyakörv bilincs 2db 7/8 hüvelykes acél | AF9YJU 30VX10 WSP-14-F7 / 8 "26.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél24mmÖtvözött acél1 / 4 "-289mm€143.36
RULAND GYÁRTÁS WSP-14-SS Tengely gallér bilincs 2db 7/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJV 30VX11 WSP-14-SS7 / 8 "32.0mm303 Stainless Steel28mmRozsdamentes acél1 / 4 "-2811mm€326.76
RULAND GYÁRTÁS WSP-16-F Tengelygyűrű bilincs 2db 1 hüvelykes acél | AF9YJW 30VX12 WSP-16-F1"32.0mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél28mmÖtvözött acél1 / 4 "-2811mm€126.17
RULAND GYÁRTÁS WSP-16-SS tengely gallér bilincs 2db 1 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9YJX 30VX13 WSP-16-SS1"39.3mm303 Stainless Steel34mmRozsdamentes acél1 / 4 "-2813mm€261.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING WSP-10-F tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes acél
€112.12 /Mértékegység