Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

M-STRUTS MSC06000170122S Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási rozsdamentes acél 6 ütem | AG9DGT 19MT65

M-STRUTS MSC06000170122S hosszabbító rugóstag, mechanikus vontatás, rozsdamentes acél, 6 ütem

Raktáron
Tétel: AG9DGT Típus: MSC06000170122SKereszthivatkozás: 19MT65

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€337.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszabbító rugó
Tömörített hossz12.68 "
Henger Dia.0.866 "
Hosszabbított18.68 "
Szerelvény típusaEgyik sem
Fix ellenállásIgen
Kényszer17-51 font
ZáróNem
AnyagRozsdamentes acél
Rod Dia.0.394 "
Rúd menetméretM8x1.25
ütés6
típusMechanikus tapadás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)3.3
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellütésTömörített hosszHenger Dia.HosszabbítottKényszerAnyagRod Dia.Rúd menetméretÁr
M-STRUTS MSC02000020115 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFT 19MT42 MSC0200002011524.29 "0.591 "6.29 "2-6 fontSzénacél0.236 "M6x1.0€191.86
M-STRUTS MSC02000020115S Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatás rozsdamentes acél 2 ütem | AG9DFU 19MT43 MSC02000020115S24.29 "0.591 "6.29 "2-6 fontRozsdamentes acél0.236 "M6x1.0€284.56
M-STRUTS MSC02000030118 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFV 19MT44 MSC0200003011824.69 "0.709 "6.69 "3-9 fontSzénacél0.315 "M6x1.0€194.05
M-STRUTS MSC02000030118S Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatás rozsdamentes acél 2 ütem | AG9DFW 19MT45 MSC02000030118S24.69 "0.709 "6.69 "3-9 fontRozsdamentes acél0.315 "M6x1.0€293.43
M-STRUTS MSC02000080122 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFX 19MT46 MSC0200008012224.68 "0.866 "6.68 "8-24 fontSzénacél0.394 "M8x1.25€200.68
M-STRUTS MSC02000080122S Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatás rozsdamentes acél 2 ütem | AG9DFY 19MT47 MSC02000080122S24.68 "0.866 "6.68 "8-24 fontRozsdamentes acél0.394 "M8x1.25€302.27
M-STRUTS MSC02000100128 Hosszabbító rugóstag mechanikus vontatási szénacél 2 ütem | AG9DFZ 19MT48 MSC0200010012824.82 "1.1 "6.82 "10-30 fontSzénacél0.55 "M10x1.5€207.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

M-STRUTS MSC06000170122S hosszabbító rugóstag, mechanikus vontatás, rozsdamentes acél, 6 ütem
€337.55 /Mértékegység