SPEEDAIRE Dupla működésű ISO mini léghenger, ISO MX0 rögzítés, 63 mm furatátmérő


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , furat átm.: 63mm , Párna típusa: Fej és sapka , Henger típusa: ISO Mini , Végzáró anyag: Eloxált alumínium , Mágneses dugattyú: Igen , Max. Nyomás: 145 psi , Mount: ISO MX0 , Dugattyú anyaga: POM , Dugattyúrúd anyaga: Krómozott tok edzett acél , Port mérete: 3 / 8 " , Rod Átm.: 20mm , Rúd menet hossza: 32mm , Rúd menet mérete: M16 x 1.5 " , Egyszereplős/kétszereplős: Kettős színészi , Temp. Hatótávolság: -4 foktól 176 fokig F , A cső anyaga: Rozsdamentes acél
StílusModellTeljes hosszütésÁr (ÁFA nélkül)
A
5VMA4
215mm25mm€347.78
A
5VMA5
240mm50mm€347.77
A
5VMA6
270mm80mm€370.68
A
5VMA7
290mm100mm€370.68
A
5VMA8
315mm125mm€370.27
A
5VMA9
350mm160mm€410.32
A
5VMC0
390mm200mm€410.32
A
5VMC1
440mm250mm€410.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?