Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

RULAND GYÁRTÁS WSP-10-SS Tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJQ 30VX07

RULAND MANUFACTURING WSP-10-SS tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AF9YJQ Modell: WSP-10-SSKereszthivatkozás: 30VX07

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€283.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTengely gallér
Fura Dia.5 / 8 "
Hézag Dia140.8mm
Nyakörv stílusfogó
Dimenzió típusaStandard
Anyag303 Stainless Steel
Darabszám2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 350 fokig F
Dia kívül.130mm
Csavar anyagaRozsdamentes acél
Csavar méret# 10 32-
Szélesség32mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8483608000

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr
RULAND GYÁRTÁS WSP-10-F tengely nyakörv bilincs 2db 5/8 hüvelykes acél | AF9YJP 30VX06 WSP-10-F5 / 8 "140.8mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél130mmÖtvözött acél# 10 32-32mm€112.12
RULAND GYÁRTÁS WSP-12-F tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes acél | AF9YJR 30VX08 WSP-12-F3 / 4 "149.9mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél140mmÖtvözött acél1 / 4 "-2832mm€113.47
RULAND GYÁRTÁS WSP-12-SS tengely nyakörv bilincs 2db 3/4 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJT 30VX09 WSP-12-SS3 / 4 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRozsdamentes acél1 / 4 "-289mm€282.80
RULAND GYÁRTÁS WSP-14-F tengely nyakörv bilincs 2db 7/8 hüvelykes acél | AF9YJU 30VX10 WSP-14-F7 / 8 "26.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél24mmÖtvözött acél1 / 4 "-289mm€143.36
RULAND GYÁRTÁS WSP-14-SS Tengely gallér bilincs 2db 7/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél | AF9YJV 30VX11 WSP-14-SS7 / 8 "32.0mm303 Stainless Steel28mmRozsdamentes acél1 / 4 "-2811mm€343.56
RULAND GYÁRTÁS WSP-16-F Tengelygyűrű bilincs 2db 1 hüvelykes acél | AF9YJW 30VX12 WSP-16-F1"32.0mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél28mmÖtvözött acél1 / 4 "-2811mm€128.16
RULAND GYÁRTÁS WSP-16-SS tengely gallér bilincs 2db 1 hüvelyk 303 rozsdamentes acél | AF9YJX 30VX13 WSP-16-SS1"39.3mm303 Stainless Steel34mmRozsdamentes acél1 / 4 "-2813mm€279.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RULAND MANUFACTURING WSP-10-SS tengely gallér bilincs 2db 5/8 hüvelykes 303 rozsdamentes acél
€283.59 /Mértékegység