Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ROTOR CLIP SE-137SS rögzítőgyűrű, E típusú, külső típus, 1-3/8 hüvelyk átm. | AE3GPR 5DE77

ROTOR CLIP SE-137SS rögzítőgyűrű, E stílusú, külső típus, 1-3/8 hüvelyk átm.

Raktáron
Tétel: AE3GPR Modell: SE-137SSKereszthivatkozás: 5DE77

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€8.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételE stílusú rögzítő gyűrű
Hézag Dia (Megjelent)1.920 "
Üres átmérő Ingyenes OD1.875 "
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.072 "
Illik a Groove Dia-hez.1.230 "
Megfelel a horony szélességének0.068 "
A tengely Dia számára.1.375 "
Ingyenes személyi igazolvány1.213 "
Ingyenes OD1.875 "
Groove Dia. Megértés+0.005 "
Horonyszélesség-tűrés+0.004 "
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC44-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság0.062 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.003 "
típusKülső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ROTOR CLIP SE-137SS rögzítőgyűrű, E stílusú, külső típus, 1-3/8 hüvelyk átm.
€8.75 /Mértékegység