VESTIL SSS sorozatú polckészletek


Szűrő
Kapacitás polconként: 600 lbs. , Szín: Ezüst , Fokozat: Grade 304 , Magasság: 71 " , Anyaga: Rozsdamentes acél , Polcok száma: 4 , Alak: téglalap , Polcvastagság: 18 ga.
StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
SSS-1848-SK
18 "48 "€1,607.71
B
SSS-1836-SK
18 "36 "€1,325.22
C
SSS-2436-SK
24 "36 "€1,633.56
D
SSS-2448-SK
24 "48 "€2,002.63

SSS sorozatú polckészletek

A Vestil SSS sorozatú polckészleteket raktárakban, raktárépületekben és kereskedelmi helyiségekben használják. Ezeket a készleteket úgy tervezték, hogy maximalizálják a tárolási kapacitást és a szervezettséget, hatékony megoldásokat kínálva a tárgyak tárolására. Racionalizálják a készletkezelést és javítják a termékekhez való hozzáférést, optimalizálva a tárolás általános hatékonyságát. Ezek a készletek rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, szálcsiszolt felülettel a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Mindegyik modell négy állítható polccal rendelkezik rögzítőcsavarokkal, amelyek alkalmasak különböző magasságú termékekhez. Ezek a polcok 18 méter vastagok, egyenként akár 600 fontot is elbírnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?