A Rotor Clip Company, Inc. egy ISO:9001 tanúsítvánnyal rendelkező hullámrugók, tartógyűrűk, kábelhuzalok és tömlőbilincsek gyártója a repülőgépiparban, az autóiparban és az erőátviteli iparban. A márka tömlőbilincsek Arra tervezték, hogy biztonságosan rögzítsék a tömlőt a hegyes/csonk-szerelvényeken, és megakadályozzák a folyadék áramlását a szivárgó csatlakozásoknál. Ezek a bilincsek ideálisak kereskedelmi vízvezeték-rendszerekben (mosógépek és mosogatógépek), valamint fűtési és légkondicionáló rendszerekben való használatra. Ezek az egyhuzalos tömlőbilincsek egyenletes tartóerőt és szorítószilárdságot biztosítanak azáltal, hogy a szorítóerőt a tömlő egy adott szakaszára összpontosítják, és horganyzott bevonattal rendelkeznek, amely védelmet nyújt a felületnek a hidrogén ridegedési problémáival szemben. Ezen kívül edzett és ausztemperált rugóhuzallal is fel vannak szerelve, hogy megfeleljenek a kívánt teljesítményszintnek, és 0.062 és 0.107 hüvelyk közötti vastagságban kaphatók. A márka e-visszatartó gyűrűk A szerelvények tengelyeken történő rögzítésére szolgálnak, és csak hornyra van szükség, szemben a hagyományos rögzítőelemekkel, amelyek menetes alkatrészeket, hozzáférési lyukakat, illeszkedő menetes furatokat vagy ellenfuratokat igényelnek. Ezek a gyűrűk három ággal rendelkeznek, amelyek közvetlenül érintkeznek a horony aljával, hogy támogassák az egységek hatékony rögzítését. Szakítószilárdságuk 100000 150000 és 100 500 psi között van, így kivételes tolóerőt biztosítanak, és biztonságosan használhatók -XNUMX és XNUMX °F közötti hőmérsékleti tartományban. Válasszon ezeknek az e-retain gyűrűknek a széles kínálatából, amelyek különböző belső és külső kivitelben kaphatók. , tengely és horony átmérők és vastagságok a Raptor Supplies.