Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 2350440906400010805 Forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 198 Lb poliuretán | AB9YZA 2GU84

REVVO 2350440906400010805 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 198 Lb poliuretán

Raktáron
Tétel: AB9YZA Típus: 2350440906400010805Kereszthivatkozás: 2GU84

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagAlumínium
Keret befejezésePorbevonatú
Terhelési érték198 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság3 9 / 16 "
VersenypályaPrecíziós golyó
Szár Dia.10 mm
Szár hossza15mm
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság20 fok és 176 fok F között
MenetméretM10
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő3"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgő kerék anyagaAlapvető anyagKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeTerhelési értékÁr
REVVO 43450440418600000000 Forgatható szárgörgő 4 hüvelyk 220 Lb nejlon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000LabdaNejlonMűanyagfehér4"Nejlon5 / 8 "220 font€74.49
REVVO 42450440406400010805 forgatható szár görgő 4 hüvelyk 176 font poliuretán | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805LabdapoliuretánMűanyagSzürke4"poliuretán5 / 8 "176 font€68.95
REVVO 42550440400700010805 forgatható szár görgő 5 hüvelyk 220 Lb poliuretán | AB9YYU 2GU78 42550440400700010805LabdapoliuretánMűanyagSzürke5"poliuretán3 / 4 "220 font€103.78
REVVO 2450440900700010805 forgatható szár görgő 4 hüvelyk 275 font poliuretán | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805Árnyékoló rolópoliuretánAlumíniumSzürke4"poliuretán5 / 8 "275 font€84.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 2350440906400010805 Forgószárú görgő 3 hüvelykes 198 Lb poliuretán
€70.99 /Mértékegység