REVVO

Kiterjedt termékcsaládja számos lemezes, száras, speciális, ikerkerekes és kétkerekű forgógörgőt tartalmaz. A márka forgatható szárgörgők sima és könnyű manőverezést biztosít szűk sarkokban és szűk folyosókon. Könnyen felszerelhetők gördülő létrákra, ipari szekrényekre, vendéglátó kocsikra és kórházi ágyakra. Nylon vagy poliuretán kerekekkel és golyós/görgős csapágyakkal rendelkeznek, és maximális teherbírásuk 275 lb. Revvo állvány görgők Állványok építésére vagy utólagos felszerelésére tervezték, és nulla eltolással rendelkeznek a nagyobb stabilitás és biztonság érdekében. Egypedálos és duplapedálos lábfékben kaphatók, és 1800 font maximális teherbírást kínálnak.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

REVVO görgős kerekek

GörgőkerekekPoliuretán / nejlon / öntöttvas / gumi görgőket tartalmaz, alumínium / öntöttvas / nejlon maggal és 5500 font maximális terhelhetőséggel. -58 és 572 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működhet, és különböző furatátmérőkkel és agyakkal kínálja hosszak(27 termék)

REVVO lapos görgők

LemezgörgőkKis, közepes és nagy igénybevételű alkalmazásokhoz tervezték, terhelhetősége 110 és 4400 font között változik. Poliuretán, nejlon, öntöttvas, fenolos vagy gumi görgős kerékváltozatokban kapható. Fékekkel ellátott görgők is kaphatók(51 termék)

REVVO speciális görgők

Speciális görgők80/90 Shore D invertált (légi rakomány) / állvány / jelenet váltó / háromszög felső lemezgörgők, ideálisak a légi rakomány kezeléséhez, valamint színházakban és kiállítási csarnokokban prezentációkhoz. Gumi / poliuretán / fenol / nejlon kerékszerkezet(11 termék)

REVVO görgős aljzatok konzolok és padlózárak

Görgős foglalatok és padlózárakTartalmazza a nagy teherbírású lemezre szerelhető padlózárakat, amelyeket úgy terveztek, hogy a mobil berendezést azonnal rögzített helyzetben rögzítsék. Elektrosztatikusan szórt fekete matt felületű, maximális rögzítési magassága 8 hüvelyk(2 termék)

REVVO szárgörgők

SzárgörgőkIdeális bevásárlókocsik, kórházi ágyak, gördülő létrák és ipari szekrények számára, hogy zökkenőmentesen mozoghassanak a szűk sarkok körül. Legfeljebb 2200 lb terhelést képes kezelni, és különböző magasságokban érhető el(12 termék)

REVVO kétkerekű görgők

Kettős kerék görgőkJellemzője a nylon / poliuretán kerék, és ideális azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol a kerékenkénti terheléseloszlás fontos kritérium. Maximális terhelhetősége 350 font, és -22 és 176 F közötti hőmérsékleten működhet(2 termék)

REVVO ikerkerekes görgők

Ikerkerekes görgőkÚgy tervezték, hogy nagy mozgékonyságot biztosítson, és alkalmas könnyű igénybevételű asztalokhoz és székekhez. Akár 297 lb terhelést képes kezelni, M12 és M16 menetméretben kínálva(3 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Revvo MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Hamilton, Vulcan Hart és Albion görgőkkel és speciális görgőkkel. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies elérhetők a megfelelő Revvo termékek.

Szállítás

Ezek a Revvo termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a Revvo-termékeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

A Revvo-ról

Kiterjedt termékcsaládja számos lemezes, száras, speciális, ikerkerekes és kétkerekű forgógörgőt tartalmaz. A márka forgatható szárgörgők sima és könnyű manőverezést biztosít szűk sarkokban és szűk folyosókon. Könnyen felszerelhetők gördülő létrákra, ipari szekrényekre, vendéglátó kocsikra és kórházi ágyakra. Nylon vagy poliuretán kerekekkel és golyós/görgős csapágyakkal rendelkeznek, és maximális teherbírásuk 275 lb. Revvo állvány görgők Állványok építésére vagy utólagos felszerelésére tervezték, és nulla eltolással rendelkeznek a nagyobb stabilitás és biztonság érdekében. Egypedálos és duplapedálos lábfékben kaphatók, és 1800 font maximális teherbírást kínálnak.

Főbb kereskedelmi nevek

Flexello 55 sorozatú forgó görgők

Flexello 55 sorozatú forgó görgők

Ezeket a görgőket közepestől nehéz terhek mozgatására tervezték durva padlón és nehéz körülmények között. Egyedülálló formázott lábkialakítással rendelkeznek a nagyobb szilárdság érdekében, és teljes rögzítőfékkel rendelkeznek, amely bekapcsolja a forgófejet és megakadályozza annak forgását, valamint nyomást gyakorol a kerékre a mozgás leállítása érdekében....

nt. 6 és 8 hüvelykes kerékátmérőben kaphatók.

TwinTech Ultimate Solus görgők

TwinTech Ultimate Solus görgők

Ezeket a görgőket olyan alkalmazásokhoz tervezték, mint például orvosi termékek, POP és egyéb kiskereskedelmi kijelzők, audiovizuális berendezések kocsik, színházi díszletek és egyebek. Fröccsöntött alumínium házzal rendelkeznek a nagyobb szilárdság érdekében, ikerkerekes konfigurációval az egyenletes terheléselosztás és könnyű mozgás érdekében, valamint tartós nyl....

on / poliuretán abroncsok a sima, csendes utazásért. Szabadon elforgatható, teljes zárással és teljes/irányzáras funkciókkal állnak rendelkezésre, 275 és 330 font közötti teherbírással.

PlasTech Solus forgó görgők

PlasTech Solus forgó görgők

Ezek a forgatható görgők alkalmasak orvosi és kórházi berendezésekhez, reklámbemutatókhoz, vendéglátó-ipari berendezésekhez, otthoni és irodai bútorokhoz és elosztó kocsikhoz. Nagy teljesítményű hőre lágyuló műanyagból készülnek, és labirintus görgővel rendelkeznek, amely megvédi a tengelyt és a csapágyat a becsapódástól...

nedvesség, szennyeződés, szemcsék és egyéb szennyeződések maradéka.

Sussex 63 sorozatú görgők

Sussex 63 sorozatú görgők

A Revvo Sussex 63 sorozatú görgői ideálisak olyan alacsony magasságú alkalmazásokhoz, amelyek kis távolságokon történő mozgást igényelnek, például üzleti gépek, kijelzők és egyéb berendezések. Egy téglalap alakú felső lappal rendelkeznek, amellyel a görgőegységet a berendezéshez rögzítik. Segítségül görgős csapágyakkal rendelkeznek...

súrlódásmentes mozgás és 550 fontig ellenálló terhelés.

Revvo versenyelőnyök

Revvothane poliuretán kerekek

Revvothane poliuretán kerekek

Ezek a szabadalmaztatott poliuretán kerekek nagy szakító- és kopásállóságot, alacsony deformációt, kiváló vegyszerállóságot és alacsony csillapítási értéket kínálnak, hogy megakadályozzák a hőfelhalmozódást dinamikus alkalmazásokban. Alacsony gördülési ellenállást biztosítanak, és kiváló helyreállást tesznek lehetővé a hosszú ideig tartó nagy statikus terhelés után. Emellett számos olajjal szemben ellenállóak...

, zsírok és vegyszerek, és -30 és 80 Celsius fok közötti hőmérsékletet is kibír.

Gyakran ismételt kérdések

Miért réseltek egyes felső lemezek rögzítőnyílásai?

Egyes felső lemezek hornyot használnak a különböző rögzítőcsavar-mintázatok elhelyezéséhez, lehetővé téve a szerelék több furatmintára történő felszerelését és az alkalmazási igények szerinti beállítását.

Mi az a hidegkovácsolás?

Ez egy olyan eljárás, amelyben rendkívül magas nyomással alakítják ki egy forgórész szerves részeit, azaz a felső lemezt, a járom és az alsó részt. A hidegkovácsolás selyemsima futópályákat tesz lehetővé, és javítja a forgórész szilárdságát, hogy nagyobb tömegállóságot biztosítson a feszültségi pontokon.

Mik azok a király nélküli görgők?

A csap nélküli görgők egy forgó részt tartalmaznak, amelyet szegecs vagy anya/csavar királycsap nélkül tartanak össze. Egyetlen sor golyóscsapágyat használnak, amelyet teljes érintkezős reteszelő kialakítás tartalmaz, hogy ellenálljanak a nagyobb ütési terheléseknek és megakadályozzák a forgási hibákat.

Mit jelent offset?

Az eltolás a forgás középvonala és a kerék közötti vízszintes távolság. Amikor nyomást fejtenek ki a szerelőlapon keresztül, az eltolás hatására a görgő egy vonalban elfordul, így a kerék a berendezés mozgásával ellentétes irányban halad.