Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 42550440400700010805 forgatható szár görgő 5 hüvelyk 220 Lb poliuretán | AB9YYU 2GU78

REVVO 42550440400700010805 Forgószárú görgő 5 hüvelykes 220 Lb poliuretán

Raktáron
Tétel: AB9YYU Típus: 42550440400700010805Kereszthivatkozás: 2GU78

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€103.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagMűanyag
Terhelési érték220 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság5.75 "
VersenypályaPrecíziós golyó
Szár Dia.12mm
Szár hossza25 / 32 "
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság20 fok és 176 fok F között
MenetméretM12
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgő kerék anyagaAlapvető anyagKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeTerhelési értékÁr
REVVO 43450440418600000000 Forgatható szárgörgő 4 hüvelyk 220 Lb nejlon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000LabdaNejlonMűanyagfehér4"Nejlon5 / 8 "220 font€74.49
REVVO 42450440406400010805 forgatható szár görgő 4 hüvelyk 176 font poliuretán | AB9YYR 2GU76 42450440406400010805LabdapoliuretánMűanyagSzürke4"poliuretán5 / 8 "176 font€68.95
REVVO 2350440906400010805 Forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 198 Lb poliuretán | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805Árnyékoló rolópoliuretánAlumíniumSzürke3"poliuretán9 / 16 "198 font€70.99
REVVO 2450440900700010805 forgatható szár görgő 4 hüvelyk 275 font poliuretán | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805Árnyékoló rolópoliuretánAlumíniumSzürke4"poliuretán5 / 8 "275 font€84.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 42550440400700010805 Forgószárú görgő 5 hüvelykes 220 Lb poliuretán
€103.78 /Mértékegység