APPROVED VENDOR Mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: PVC , tekercsház: Vízálló , Elektromos kapcsolatok: vezetékek , Hz: 50 , Max. Folyadék hőmérséklet: 140 fok F , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 0 psi , NEMA minősítés: 4 , Működés: Közvetlen fellépés , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 110 VAC
StílusModellWattsTérfogat-együtthatóSzájnyílás Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretTömítés anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
4GPR1
120.955 / 16 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€460.91
A
4GPP9
120.7715 / 64 "5.031 "3.625 "2"1 / 4 "Viton€460.91
A
4GPP8
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "EPDM€547.66
A
4GPR2
202.3325 / 64 "6 1 / 16 "4 1 / 16 "2 9 / 16 "1 / 2 "Viton€610.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?