Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

REVVO 42450440406400010805 forgatható szár görgő 4 hüvelyk 176 font poliuretán | AB9YYR 2GU76

REVVO 42450440406400010805 Forgószárú görgő 4 hüvelykes 176 Lb poliuretán

Raktáron
Tétel: AB9YYR Típus: 42450440406400010805Kereszthivatkozás: 2GU76
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
€68.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgatható szárgörgő
Görgős terhelés besorolási tartomány0-299 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
Alapszínfehér
Alapvető anyagMűanyag
Terhelési érték176 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság5"
VersenypályaPrecíziós golyó
Szár Dia.10 mm
Szár hossza15mm
Szár típusaCsavarmenetes
Temp. Hatótávolság20 fok és 176 fok F között
MenetméretM10
KerékcsapágyakLabda
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő4"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8302200000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellKerékcsapágyakGörgő kerék anyagaAlapvető anyagKerék színeKerékátmérőKerék anyagaKerék szélességeTerhelési értékÁr
REVVO 43450440418600000000 Forgatható szárgörgő 4 hüvelyk 220 Lb nejlon | AA7LYG 16D127 43450440418600000000LabdaNejlonMűanyagfehér4"Nejlon5 / 8 "220 font€74.49
REVVO 42550440400700010805 forgatható szár görgő 5 hüvelyk 220 Lb poliuretán | AB9YYU 2GU78 42550440400700010805LabdapoliuretánMűanyagSzürke5"poliuretán3 / 4 "220 font€103.78
REVVO 2350440906400010805 Forgatható szárgörgő 3 hüvelyk 198 Lb poliuretán | AB9YZA 2GU84 2350440906400010805Árnyékoló rolópoliuretánAlumíniumSzürke3"poliuretán9 / 16 "198 font€70.99
REVVO 2450440900700010805 forgatható szár görgő 4 hüvelyk 275 font poliuretán | AB9YZC 2GU86 2450440900700010805Árnyékoló rolópoliuretánAlumíniumSzürke4"poliuretán5 / 8 "275 font€84.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVVO 42450440406400010805 Forgószárú görgő 4 hüvelykes 176 Lb poliuretán
€68.95 /Mértékegység