REELCRAFT L 5750 103 X 1 Zsinóros orsó 50 láb 10/3 Seoow Red | AC3XVG 2XJC5

REELCRAFT L 5750 103 x 1 kábeltekercs 50 láb 10/3 Seoow Red

Raktáron
Tétel: AC3XVG Típus: L 5750 103 X 1Kereszthivatkozás: 2XJC5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,336.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható zsinórtekercs
Kábel színeFekete
Vezetékhossz50 láb.
Mélység12.5 "
Mérő / vezető10/3
FokozatIpari
Magasság17.5 "
Max. Amper30/15
NEC kábeljelölésSEOOW
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma0
Orsó színePiros
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése30
Temp. Hatótávolság0 fok és 125 fok F között
Feszültség125/220
Watts4025
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)62.74
Hajó hossza (cm)52.58
Hajószélesség (cm)48.77
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMérő / vezetőMagasságMax. AmperTemp. HatótávolságFeszültségWattsÁr
REELCRAFT L 7050 104 X 1 Zsinóros orsó 50 láb 10/4 Seoow Red | AA4LFD 12T747 L 7050 104 X 119 "16 "10/420.25 "200 fok és 150 fok F között60012,000€2,600.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 5750 103 x 1 kábeltekercs 50 láb 10/3 Seoow Red
€2,336.40 /Mértékegység