REELCRAFT Prémium teljesítményű repülő ólomzsinóros orsók, tavaszi visszatérés


Szűrő
Vezeték hossza: 50 láb. , Fokozat: Ipari , NEC vezeték megnevezése: SEOOW , NEMA csatlakozó konfiguráció: Egyik sem , NEMA aljzat konfigurációja: Egyik sem , Kiadóhelyek száma: 0
StílusModellSzélességMélységMérő / vezetőMagasságMax. AmperTemp. HatótávolságFeszültségWattsÁr (ÁFA nélkül)
A
L 5750 103 X 1
16.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 fok és 125 fok F között125/2204025€2,310.53
B
L 7050 104 X 1
19 "16 "10/420.25 "200 fok és 150 fok F között60012,000€2,460.83

Prémium teljesítményű repülő ólomzsinóros orsók, tavaszi visszatérés

A Reelcraft L5000 és L7000 sorozatú tápkábel -orsók falra vagy mennyezetre vannak szerelve a hosszabbítók tartására és tárolására, hogy megvédjék őket az összekuszálódástól, a kopástól és egyéb sérülésektől. Porbevonatú, nehéz nyomtávú acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti szilárdság és a korrózióállóság érdekében, valamint rugós visszatérő mechanizmussal, kioldógömbrel, hogy kiküszöböljék a fordított rugótekercselést, miközben visszahúzzák a tömlőket. Ezek az orsók repülő vezetékkel vagy csupasz zsinórvéggel rendelkeznek a kívánt tartozékok vagy vezetékek közvetlen csatlakoztatásához bármilyen berendezéshez. Válasszon ezek közül a piros színű zsinórtekercsek széles választékából, amelyek 20 és 30A tápkábelekkel 50 láb hosszúak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?