APOLLO VALVES 36LF-PR sorozatú nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: nyomja meg , Anyaga: Alacsony ólom bronz , Max. Nyomás: 250 psi , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Nyomásbeállítási tartomány: 25-75 psi , Szelep típusa: Standard
StílusModellMagasságHosszCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
36LF20301PR
4.75 "5 25 / 32 "1 / 2 "€247.40
A
36LF20401PR
4.75 "6 3 / 32 "3 / 4 "€251.42
A
36LF20501PR
5 29 / 32 "6 11 / 16 "1"€297.61
A
36LF20701PR
7.5 "8.5931.5 "€692.69
A
36LF20601PR
7.5 "7 29 / 32 "1.25 "€580.71
A
36LF20801PR
9.75 "10 25 / 32 "2"€1,226.32

36LF-PR sorozatú nyomáscsökkentő szelepek

Az Apollo 36LF-PR sorozatú nyomáscsökkentő szelepek ideálisak a konzisztens lefelé irányuló nyomás szabályozására és fenntartására, hogy a magas bemeneti nyomást a kívánt és biztonságos szintre csökkentsék. Kereskedelmi és ipari környezetben is alkalmazhatók, hogy biztosítsák a stabil és szabályozott vízáramlást a csapokban, szerelvényekben és készülékekben. Ezek a nyomáscsökkentő szelepek megakadályozzák a vízkalapácsot, a csőkárosodást és a túlzott vízfogyasztást, miközben megvédik a későbbi berendezéseket a nagy nyomásoktól. Bronz szerkezettel és beépített rozsdamentes acél szűrővel rendelkeznek a merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezek a nyomáscsökkentő szelepek EPDM O-gyűrűkkel rendelkeznek a szivárgás megakadályozására. 180°F-ig terjedő hőmérsékleten üzemeltethetők. Ezek a szelepek 4.75, 5-29/32, 7.5 és 9.75 hüvelyk magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?