REELCRAFT L 7050 104 X 1 Zsinóros orsó 50 láb 10/4 Seoow Red | AA4LFD 12T747

REELCRAFT L 7050 104 x 1 kábeltekercs 50 láb 10/4 Seoow Red

Raktáron
Tétel: AA4LFD Típus: L 7050 104 X 1Kereszthivatkozás: 12T747

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,600.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehúzható zsinórtekercs
Kábel színeFekete
Vezetékhossz50 láb.
Mélység16 "
Mérő / vezető10/4
FokozatIpari
Magasság20.25 "
Max. Amper20
NEC kábeljelölésSEOOW
NEMA Plug konfigurációEgyik sem
NEMA foglalat konfigurálásaEgyik sem
Kimenetek száma0
Orsó színePiros
Orsó anyagaAcél
Csúszógyűrű értékelése20
Temp. Hatótávolság0 fok és 150 fok F között
Feszültség600
Watts12,000
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód8544493080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vezeték mellékelve (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességMélységMérő / vezetőMagasságMax. AmperTemp. HatótávolságFeszültségWattsÁr
REELCRAFT L 5750 103 X 1 Zsinóros orsó 50 láb 10/3 Seoow Red | AC3XVG 2XJC5 L 5750 103 X 116.5 "12.5 "10/317.5 "30/150 fok és 125 fok F között125/2204025€2,336.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT L 7050 104 x 1 kábeltekercs 50 láb 10/4 Seoow Red
€2,600.91 /Mértékegység