REELCRAFT CTJ6200HN 200 láb kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes tömlő belső átm. | CD2NHT 448F67

REELCRAFT CTJ6200HN 200 láb kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes tömlő belső átm.

Raktáron
Tétel: CD2NHT Típus: CTJ6200HNKereszthivatkozás: 448F67

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€615.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
CsapágyakTartósan kenve
színekFekete
meghajtó típusaKéz
VámértékHeavy Duty
befejezPorbevonatú
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza200 láb.
Tömlő kívül Dia.3 / 4 "
Ház anyagaAcél
HPEgyik sem
Max. Nyomás értékelés5000 psi
Max. Hőmérséklet210 fok F
FelszerelésFal, mennyezet, teherautó
Kivezetés3/8 "(F) NPT
Teljes magasság18.5 "
Teljes hossz17 "
Teljes szélesség22 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusaPTFE
Forgatható anyagSárgaréz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.22

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekmeghajtó típusaMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésOrsó bemenetTömítés típusaÁr
REELCRAFT CT6050HN 1 tömlőtekercs kézi hajtókar 3/8 hüvelyk x 50 láb | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1TömlődobFeketeKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€307.51
REELCRAFT CT6100HN 1 tömlőorsó kézi hajtókar 3/8 hüvelyk azonosító x 100 láb | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1TömlődobPirosKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€387.15
REELCRAFT CU6050LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM2JJD 6050 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€159.03
ajánlatkérés
REELCRAFT CU8100LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 100 láb | AY9WYH 8100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€261.95
REELCRAFT CU8050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AY9WZC 8050 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.23
REELCRAFT CU6100LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 100 láb | AY9XBQ 6100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€245.79
REELCRAFT CT6050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT6MHN CT6050LNKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€176.40
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CTJ6200HN 200 láb kézi hajtókaros tömlőorsó, 3/8 hüvelykes tömlő belső átm.
€615.18 /Mértékegység