REELCRAFT CT6050HN 1 tömlőtekercs kézi hajtókar 3/8 hüvelyk x 50 láb | AE4HRW 5KPD0

REELCRAFT CT6050HN 1 tömlőorsó kézi hajtókar, 3/8 hüvelyk belső x 50 láb

Raktáron
Tétel: AE4HRW Modell: CT6050HN 1Kereszthivatkozás: 5KPD0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€307.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
színekFekete
ÉpítésMinden csavarozva egységbe van osztva
meghajtó típusaKézi hajtókar
befejezPorbevonatú
Magasság15.625 "
Tömlő véget ér3/8 "(M) NPTF
Tömlő azonosítójaN
Tömlő belül Dia.3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kimenet (be)3/8 "(F) NPT
Hossz13.25 "
Max. Nyomás értékelés5000 psi
Max. Hőmérséklet Tartomány (F)210 fok F
FelszerelésPadló, fal, pad és teherautó
Nem számíttömlő
Orsó bemenet3/8 "(M) NPT
Tömítés típusa
Forgatható anyagAcél
típusKözepes igénybevétel, levegő / víz
Szélesség15.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.86
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)36.58
Hajószélesség (cm)37.34
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekmeghajtó típusaMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésOrsó bemenetTömítés típusaÁr
REELCRAFT CT6100HN 1 tömlőorsó kézi hajtókar 3/8 hüvelyk azonosító x 100 láb | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1TömlődobPirosKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€387.15
REELCRAFT CU6050LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM2JJD 6050 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€159.03
ajánlatkérés
REELCRAFT CU8100LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 100 láb | AY9WYH 8100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€261.95
REELCRAFT CU8050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AY9WZC 8050 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.23
REELCRAFT CU6100LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 100 láb | AY9XBQ 6100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€245.79
REELCRAFT CT6050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT6MHN CT6050LNKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€176.40
ajánlatkérés
REELCRAFT CT6050HN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 3/8 hüvelyk, 5000 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT6MHR CT6050HNKézi hajtókar tömlő orsó-------€232.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CT6050HN 1 tömlőorsó kézi hajtókar, 3/8 hüvelyk belső x 50 láb
€307.51 /Mértékegység