REELCRAFT CU6050LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 50 láb | AM2JJD

REELCRAFT CU6050LN kézi hajtókaros tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 psi, tömlő hossza 50 láb

Tétel: AM2JJD Típus: CU6050LN
€192.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hajtókar tömlő orsó
tömlőNem
Tömlő azonosítója3 / 8 "
Tömlő hossza50 láb.
Tömlő kívül Dia.0.6 "
Beömlőnyílás3/8 "NPT (F)
Max. Hőmérséklet150 ° F
Kivezetés3/8 "NPT (F)
Nyomás300 psi
Súly12 font.

Termék részletek:

,A Reelcraft C sorozatú tömlődobjait könnyebb igénybevételű alkalmazásokhoz tervezték, amelyeknél hosszabb alacsony nyomású levegő- vagy víztömlőre van szükség. Kézi hajtókar kiegyensúlyozott sárgaréz forgatással és sárgaréz bemenettel, a C sorozat a könnyebb alkatrészek és az előremutató dizájn terméke. Az ebbe a családba tartozó orsók strapabíró, korrózióálló porfestékkel rendelkeznek. Minden orsón van egy húzási törés, amely megakadályozza az orsó feloldását, amikor az orsót nem használják. A C sorozat gazdaságos választás a tömlők tárolására és visszavételére., , ,Minőségi kivitel és korrózióálló – Az egyedileg porszórt alkatrészek maximális védelmet nyújtanak az idő előtti korrózió ellen., ,Alacsony költség – Az egyszerű és hatékony kialakítás lehetővé teszi a gazdaságos tárolást és visszavételt tömlőből., ,Könnyen kezelhető – A forgó fogantyú lehetővé teszi a tömlő könnyű visszavételét., ,Könnyen szerelhető ? Az alapon található 4 lyukak megkönnyítik az orsó felszerelését és beállítását., ,

Termékváltozatok

TermékekModellTételszínekmeghajtó típusaMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésOrsó bemenetTömítés típusaÁr
REELCRAFT CT6050HN 1 tömlőtekercs kézi hajtókar 3/8 hüvelyk x 50 láb | AE4HRW 5KPD0 CT6050HN 1TömlődobFeketeKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€307.51
REELCRAFT CT6100HN 1 tömlőorsó kézi hajtókar 3/8 hüvelyk azonosító x 100 láb | AE4HRX 5KPD1 CT6100HN 1TömlődobPirosKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€387.15
REELCRAFT CU8100LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérő 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 100 láb | AY9WYH 8100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€261.95
REELCRAFT CU8050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1/2 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | AY9WZC 8050 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.23
REELCRAFT CU6100LN kézi hajtókaros tömlőorsó, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 Psi, tömlőhossz 100 láb | AY9XBQ 6100 CUKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€245.79
REELCRAFT CT6050LN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 1 hüvelyk, 300 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT6MHN CT6050LNKézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€176.40
ajánlatkérés
REELCRAFT CT6050HN kézi hajtókar tömlőtekercs, belső átmérője 3/8 hüvelyk, 5000 psi, a tömlő hossza 50 láb | BT6MHR CT6050HNKézi hajtókar tömlő orsó-------€232.53
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REELCRAFT CU6050LN kézi hajtókaros tömlődob, belső átmérő 3/8 hüvelyk, 300 psi, tömlő hossza 50 láb
€192.43 /Mértékegység