REELCRAFT Kézi forgattyús tömlőtekercs, C sorozat


Szűrő
Csapágyak: Tartósan kenve , Építkezés: Minden csavarozva egységbe van osztva , Kötelezettségi besorolás: Heavy Duty , Befejez: Porbevonatú , Magasság: 15.625 " , Tömlő belső átm.: 3 / 8 " , Ház anyaga: Acél , HP: Egyik sem , Max. Temp. Tartomány (F): 210 fok F , Teljes magasság: 18.5 " , Teljes hossz: 17 " , Teljes szélesség: 22 " , Nyomás: 300 psi
StílusModellTételszínekmeghajtó típusaMax. HőmérsékletFelszerelésKivezetésOrsó bemenetTömítés típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
6050 CU
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€192.42
ajánlatkérés
B
CM6100HN
Kézi hajtókar tömlő orsó-------€353.25
ajánlatkérés
B
CM6050HN
Kézi hajtókar tömlő orsó-------€294.78
ajánlatkérés
B
CT8050LN
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€254.13
ajánlatkérés
B
CT6100LN
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€279.54
ajánlatkérés
A
8050 CU
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€231.23
B
CT6050HN
Kézi hajtókar tömlő orsó-------€281.36
ajánlatkérés
B
CT8100LN
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€299.86
ajánlatkérés
C
8100 CU
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€261.95
C
6100 CU
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-3/8 "NPT (F)--€245.78
B
CT6050LN
Kézi hajtókar tömlő orsó--150 ° F-1/2 "NPT (F)--€213.44
ajánlatkérés
D
CTJ6200HN
Kézi hajtókar tömlő orsóFeketeKéz210 fok FFal, mennyezet, teherautó3/8 "(F) NPT1/2 "(F) NPTPTFE€615.18
E
CT6100HN 1
TömlődobPirosKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€387.15
E
CT6050HN 1
TömlődobFeketeKézi hajtókar-Padló, fal, pad és teherautó-3/8 "(M) NPT€307.51

Kézi forgattyús tömlőtekercs, C sorozat

A Reelcraft C sorozatú tömlőtekercsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol hosszú kisnyomású levegőtömlőre van szükség. Víz- vagy vegyszertömlőkkel együtt használják berendezések tisztítására, nagynyomású mosásra és mezőgazdasági permetezésre. Kompakt felépítésük lehetővé teszi a tömlők gazdaságos tárolását és visszavételét. Ezek az egységek húzófékkel rendelkeznek, amely megakadályozza az orsó eltávolítását, amikor az orsót nem használják. Cső alakúak a bemeneti tömlők védelmére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?