Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR TSC1618.1-50 Semi-Tubular Rivet 1/4 X 9/16 Inch, 50PK | AA9WYC 1HBT7

APPROVED VENDOR TSC1618.1-50 félcsöves szegecs 1/4 x 9/16 hüvelykes, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9WYC Modell: TSC1618.1-50Kereszthivatkozás: 1HBT7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€27.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsöves szegecs
befejezcink
Grip tartomány0.380–0.442 ”
Fej Dia.0.437 "
Fejmagasság0.078 "
fej típusaovális
Lyuk méret0.266 "
Szegecs Dia.1 / 4 "
Szegecs hossza9 / 16 "
Szegecs anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8308203000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR TSC1618.1-50 félcsöves szegecs 1/4 x 9/16 hüvelykes, 50PK
€27.55 /csomag