REDINGTON

Szűrő

Elektromos

5003-0176320-1500-0000722-0001722-0002722-0003722-0004732-0001732-0002732-0003732-00045003-0136308-0500-0000

REDINGTON-ról

A Redington mérőműszereket, például óramérőket, elektromechanikus számlálókat és kapcsolódó tartozékokat gyárt. Redington elektromechanikus számlálók kerettel és házzal vannak kialakítva, hogy merev tartást biztosítsanak a precíz igazítás és a problémamentes használat érdekében. Ezek az elektromechanikus számlálók megkülönböztető számokat jelenítenek meg az egyértelműség kedvéért kedvezőtlen nézési körülmények között, és UL, CE és ROHS-kompatibilisek, így fröccsöntőgépekhez, stancolókhoz/lyukasztógépekhez és nyomdagépekhez használhatók. A 3400-as sorozatú Redington elektronikus számlálók AC és DC feszültség bemenettel is rendelkeznek, és az ipari szabványnak megfelelő NEMA 4/4X, NEMA 12 és IP66 besorolású házakkal rendelkeznek. Nagyméretű, polarizált lencsével ellátott LCD képernyőkkel vannak felszerelve, amely még kültéri környezetben is jó láthatóságot biztosít. Válasszon az alábbi helyen elérhető elektromechanikus számlálók, óraszámlálók és tartozékok közül Raptor Supplies.