Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

OSG 961-3750 keményfém henger 3/8 hüvelyk | AH3ZYT 33ZV21

OSG 961-3750 keményfém fúróhenger 3/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3ZYT Modell: 961-3750Kereszthivatkozás: 33ZV21
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
€63.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.3 / 8 "
Vágóél típusaJobb kéz
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT63,000
Teljes hossz6"
Szár anyagaHSS
Szárméret1 / 4 "
AlakHenger
Kereskedési számSA-3L6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
OSG 961-3750-60 keményfurat 9 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZYR 33ZV20 961-3750-609.00mm19mm65,000152mm6"SA-3L6€67.37
OSG 961-5000 keményfém henger 1/2 hüvelyk | AH3ZYU 33ZV22 961-50001 / 2 "1"50,0006"1 / 4 "SA-5L6€101.29
OSG 961-5000-60 keményfurat 12 mm vágási átmérőjű RH vágás | AH3ZYV 33ZV23 961-5000-6012.00mm25mm55,00050mm6"SA-5L6€99.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

OSG 961-3750 keményfém fúróhenger 3/8 hüvelykes
€63.59 /Mértékegység