RAYTECH 23-100 ultrahangos tisztító 1-1/2 gallonos LED kijelző | AB6BHK 20XD71

RAYTECH 23-100 ultrahangos tisztító 1-1/2 gallonos LED kijelző

Raktáron
Tétel: AB6BHK Modell: 23-100Kereszthivatkozás: 20XD71

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€698.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőLED
Max. Hőmérséklet140 fok C
Teljes mélység12 "
Teljes magasság10 "
Teljes szélesség17 "
Tank kapacitás1-1 / 2 gal.
Tartály mélysége8"
Tartály magassága4"
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége12-3 / 4 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány1-30 perc.
típusTurbo Sonic

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.912
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)36.2
HS-kód8479899898
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ultrahang frekvencia 35,000 XNUMX Hz, leeresztő és gáztalanítás funkció

Termékváltozatok

TermékekModelltípuskijelzőMax. HőmérsékletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr
RAYTECH 23-096 ultrahangos tisztító 1/2 gal rozsdamentes acél tartály | AG9MJV 20XD70 23-096Turbo SonicDigitális150 fok F9"6.5 "11.56"90 perc. 8 percig.€311.26
RAYTECH 7631734 Ultrahangos tisztító 7 gallonos analóg kijelző | AG9MJW 20XD74 7631734UltrahangosAnalóg176 fok C10.75 "14 "38.5 "8"1-20 perc.€3,153.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYTECH 23-100 ultrahangos tisztító 1-1/2 gallonos LED kijelző
€698.56 /Mértékegység