RAYTECH 7631734 Ultrahangos tisztító 7 gallonos analóg kijelző | AG9MJW 20XD74

RAYTECH 7631734 Ultrahangos tisztító 7 gallonos analóg kijelző

Raktáron
Tétel: AG9MJW Típus: 7631734Kereszthivatkozás: 20XD74

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,037.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUltrahangos tisztító
kijelzőAnalóg
Max. Hőmérséklet176 fok C
Teljes mélység10.75 "
Teljes magasság14 "
Teljes szélesség38.5 "
Tank kapacitás7 gal.
Tartály mélysége8"
Tartály magassága6-1 / 4 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Tartály szélessége35-3 / 4 "
IdőzítőIgen
Időzítő tartomány1-20 perc.
típusUltrahangos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.1
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)112.27
Hajószélesség (cm)41.91
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Ultrahangos frekvencia, 500 W / 40,000 XNUMX Hz, Drain funkció

Termékváltozatok

TermékekModelltípuskijelzőMax. HőmérsékletTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTartály mélységeIdőzítő tartományÁr
RAYTECH 23-100 ultrahangos tisztító 1-1/2 gallonos LED kijelző | AB6BHK 20XD71 23-100Turbo SonicLED140 fok C12 "10 "17 "8"1-30 perc.€628.69
RAYTECH 23-096 ultrahangos tisztító 1/2 gal rozsdamentes acél tartály | AG9MJV 20XD70 23-096Turbo SonicDigitális150 fok F9"6.5 "11.56"90 perc. 8 percig.€261.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

RAYTECH 7631734 Ultrahangos tisztító 7 gallonos analóg kijelző
€3,037.11 /Mértékegység