NILFISK Fő szűrők


Szűrő
StílusModellSzélességtáska típusaSzűrő típusaMagasságTételHosszAnyagTöbbszörÁr (ÁFA nélkül)
A
8-17080/1
--Fő szűrő-Szűrő-Poliészter-€1,095.57
B
81585000
----Porzsák---€83.28
C
302003721
----Szűrő--Újrafelhasználhatatlan€264.74
D
107400564
----Szűrő--Újrafelhasználhatatlan€596.42
E
61909800
-Nedves szárazFő szűrő-Szűrő---€1,031.31
F
61543000
-SzárítsaFő szűrő-Szűrő-Poliészter-€265.92
G
8-17152
--Fő szűrő-Szűrő-Poliészter-€477.18
H
107400449
----Szűrő--Újrafelhasználhatatlan€458.54
I
900139
----Szűrő--Újrafelhasználhatatlan€541.15
J
900134
----Szűrő--Újrafelhasználhatatlan€757.68
K
302002842
----Szűrő--Újrafelhasználhatatlan€353.74
L
107400562
----Szűrő-Kisállat-gyapjúÚjrafelhasználhatatlan€577.22
M
1409512500
-SzárítsaFő szűrő-Szűrő---€143.58
N
01723501
12 "--1"bélésanyag20 "MűanyagÚjrafelhasználhatatlan€89.89
O
8-17455
16 "-HEPA16 "Szűrő5"ÜvegszálÚjrafelhasználhatatlan€1,557.22
P
40000460
19 "-Anti-Static19 "Szűrő4"PoliészterTöbbször€946.71
Q
4056000468
20 "Műanyag-20 "Táska34 "MűanyagÚjrafelhasználhatatlan€3,939.34
R
40000425
22 "-Anti-Static16 "Szűrő5"PoliészterTöbbször€1,428.92

Fő szűrők

A Nilfisk főszűrők ideálisak a szennyeződések felfogására a porszívókban, és megakadályozzák, hogy a maradékok visszafújjanak a környezetbe. Ezek az egységek túlméretezett kialakítással rendelkeznek, hogy maximális felületet biztosítsanak a szűréshez, amely a vákuum erőteljes szívóképességével párosulva az optimális légáramlási sebességet is fenntartja. Az antisztatikus szűrőmodellek lehetővé teszik a szűrési folyamat során felgyülemlett statikus töltés vezetését és eloszlatását, ezáltal szikramentes működést biztosítanak. Ezek a szűrők 99.7 százalékos maximális hatásfok elérésére képesek 1.5 mikronos részecskeméretig. Válasszon az ipari vákuumszűrők széles kínálatából, amelyek poliészter, szövet, papír és üvegszál változatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?